COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες. Χάλυβας 60 ιντσών H | AB6CLU 20Z407

COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Σκάλα Crossover 350 Lb. Χάλυβας 60 ιντσών H

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6CLU Model: 3PC24A3B1C1P6Cross Ref: 20Z407

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,068.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCrossover Σκάλα
Πλάτος βάσης26 "
Πλάτος πυθμένα26 "
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας30 "
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος60 "
Συνολική έκταση58 "
Βάθος πλατφόρμας24 "
Ύψος εξέδρας30 "
Μήκος πλατφόρμας24 "
Span9"
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΣτήριγμα λαβής
Κάθετη απόσταση28 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςSpanΤιμή
COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 Crossover Ladder 60 Inch H 350 Lb. | AB6CLV 20Z408 3PC36A3B1C1P626 "360 "36 "30 "36 "23.5 "€1,472.21
COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες. Ύψος 60 ιντσών | AB6CLW 20Z409 3PC48A3B1C1P626 "360 "48 "30 "48 "32.5 "€1,631.67
RFQ
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες. 70 ίντσες χάλυβα | AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"€1,349.84
RFQ
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 70 ίντσες H 350 Lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "€1,768.88
RFQ
COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες. Ύψος 70 ίντσες | AB6CLZ 20Z412 4PC48A3B1C1P626 "470 "48 "40 "48 "32.5 "€2,187.92
RFQ
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες. Χάλυβας ύψους 80 ιντσών | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"€1,583.47
RFQ
COTTERMAN 5PC36A3B1C1P6 Crossover Σκάλα 350 λίβρες Χάλυβας 80 ιντσών H | AB6CMB 20Z414 5PC36A3B1C1P626 "580 "36 "50 "36 "23.5 "€2,002.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 Σκάλα Crossover 350 Lb. Χάλυβας 60 ιντσών H
€1,068.01 /μονάδα