Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QOB130HID Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 30A, εκκένωση υψηλής έντασης | CE6HTX 2GLD6

SQUARE D QOB130HID Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 30A, Εκφόρτιση υψηλής έντασης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6HTX Μοντέλο: QOB130HIDCross Ref: 2GLD6
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
€80.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης προστασίας αγωγών
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240V AC
Τύπος ενεργοποιητήΚουπί
Ενισχυτές30A
Εκτίμηση τάσης DC48V DC
Βάθος2.91 "
Frame Size100A
Τύπος πλαισίουQOB
Μήκος3.0 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA στα 120/240V AC
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου8 AWG
Ελάχ. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι ενεργοποιημένο
Αριθμός Πολωνών1
Φάση1
Τάση120
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος Square D QOB130HID σχεδιασμένος για να χειρίζεται υψηλά επαγωγικά φορτία και αρμονικά ρεύματα σε συστήματα φωτισμού HID
    • Φυσικά εναλλάξιμη, θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού για να συγκρατεί τη συσκευή έναντι υψηλών ρευμάτων εισόδου
    • Η σχεδίαση με βίδες επιτρέπει την άμεση τοποθέτηση στα κέντρα φόρτωσης της σειράς QO για τη μείωση του χρόνου διακοπής της εγκατάστασης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΤιμή
SQUARE D QOB115CAFI Bolt On Circuit Break 15a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXQ 12R458 QOB115CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB120CAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 10ka 120v | AF6FXR 12R459 QOB120CAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€182.48
SQUARE D QOB115VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 15a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXT 12R460 QOB115VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC154.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€583.60
SQUARE D QOB120VHCAFI Μπουλόνι On Circuit Breaker 20a 1 Pole 22ka 120v | AF6FXU 12R461 QOB120VHCAFIΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 VAC204.75 "8 AWG14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)1Βιδωτό σφιγκτήρα€771.96
SQUARE D QOB110 Διακόπτης κυκλώματος 10 A | AF6PNN 1H822 QOB110Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC103"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€22.81
SQUARE D QOB115 Διακόπτης κυκλώματος 15 A | AF6PNP 1Η823 QOB115Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC153"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€20.85
SQUARE D QOB120 Αυτόματος διακόπτης, 20 A | AF6PNQ 1H824 QOB120Μπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος120 / 240 VAC203"8 AWG14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα€23.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QOB130HID Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 30A, Εκφόρτιση υψηλής έντασης
€80.30 /μονάδα