Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO3100BNRB Θήκη διακόπτη 100a | AF9FRQ 2DP90

SQUARE D QO3100BNRB Κέλυφος διακόπτη 100a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FRQ Μοντέλο: QO3100BNRBCross Ref: 2DP90
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
€303.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές100
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4.12 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Μήκος13.18 "
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA3R
Πλάτος6.92 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)36.8
Πλάτος πλοίου (cm)20.6
Κωδικός ΕΣ8536908030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςφινίρισμαΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑξιολόγηση NEMAΧαρακτηριστικάΤιμή
SQUARE D LA400S Nema 1 Περίβλημα | AF6PPR 1Η915 LA400S15.38 "4007.88 "Σκονισμένο με σκόνη44 "Επιφάνεια1-€916.29
SQUARE D Q22200NS Nema 1 Περίβλημα | AF6PPT 1Η918 Q22200NS7.63 "2004.25 "ζωγραφισμένα23.13 "Επιφάνεια1-€213.07
SQUARE D QO2100BNRB Θήκη Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€150.56
SQUARE D QO2100BNS Θήκη διακόπτη 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "ζωγραφισμένα13.12 "Επιφάνεια1-€128.59
SQUARE D QO2125BNRB Θήκη διακόπτη 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€244.78
SQUARE D J250AWK Κυκλώματος διακόπτη Επιφάνεια 12 / 3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Σκονισμένο με σκόνη32.26 "Επιφάνεια3R, 12, 5-€916.29
SQUARE D J250F Περίβλημα διακόπτη κυκλώματος Flush Nema 1 | AF9HNX 2JXC1 J250F15.4 "2506"Σκονισμένο με σκόνη32.4 "Ξεπλύνετε1-€588.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO3100BNRB Κέλυφος διακόπτη 100a
€303.86 /μονάδα