SQUARE D Q22200NS Nema 1 Περίβλημα | AF6PPT 1Η918

SQUARE D Q22200NS Nema 1 Περίβλημα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PPT Μοντέλο: Q22200NSΣταυρός: 1H918

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€213.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές200
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4.25 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Μήκος23.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος7.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.418
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)61.98
Πλάτος πλοίου (cm)22.35
Κωδικός ΕΣ8538908020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςφινίρισμαΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑξιολόγηση NEMAΧαρακτηριστικάΤιμή
SQUARE D LA400S Nema 1 Περίβλημα | AF6PPR 1Η915 LA400S15.38 "4007.88 "Σκονισμένο με σκόνη44 "Επιφάνεια1-€916.29
SQUARE D QO2100BNRB Θήκη Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€150.56
SQUARE D QO2100BNS Θήκη διακόπτη 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "ζωγραφισμένα13.12 "Επιφάνεια1-€128.59
SQUARE D QO2125BNRB Θήκη διακόπτη 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€244.78
SQUARE D QO3100BNRB Θήκη διακόπτη 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€303.86
SQUARE D J250AWK Κυκλώματος διακόπτη Επιφάνεια 12 / 3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Σκονισμένο με σκόνη32.26 "Επιφάνεια3R, 12, 5-€916.29
SQUARE D J250F Περίβλημα διακόπτη κυκλώματος Flush Nema 1 | AF9HNX 2JXC1 J250F15.4 "2506"Σκονισμένο με σκόνη32.4 "Ξεπλύνετε1-€588.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Q22200NS Nema 1 Περίβλημα
€213.07 /μονάδα