Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BRADY 4043-F Δείκτης σωλήνων Επιστροφή νερού ψύξης 6 έως 7-7 / 8 | AE4KNH 5LEU2

BRADY 4043-F Pipe Marker Cooling Water Return 6 To 7-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KNH Μοντέλο: 4043-FCross Ref: 5LEU2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€23.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠράσινο
Ταιριάζει με Pipe OD6 "έως 7-7 / 8"
Ύψος8"
Χρώμα θρύλουΆσπρο
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςΙμάντας
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΤυπωμένο πλαστικό φύλλο
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)20.57
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΠλάτοςΤιμή
BRADY 7071-1 Δείκτης σωλήνων Επιστροφή νερού ψύξης Πράσινο | AE2ZQX 5ACT4 7071-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο14 "€0.56
Δείκτης σωλήνων BRADY 7071-1HV Επιστροφή νερού ψύξης 8 ίντσες ή μεγαλύτερη | AE2ZQY 5ACT5 7071-1Ην8 "και μεγαλύτερο4"Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο24 "€1.18
BRADY 7071-4 Δείκτης σωλήνων Επιστροφή νερού ψύξης 3/4 σε 2-3 / 8 | AE2ZRA 5ACT7 7071-43/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο7"€0.56
BRADY 4043-B Δείκτης σωληνώσεων Επιστροφή νερού ψύξης Πράσινο | AE3ZFR 5GXL1 4043-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο7 / 8 "€11.87
BRADY 4043-C Pipe Marker Cooling Water Return Green | AE3ZUX 5GYN4 4043-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2"€20.70
BRADY 4043-D Pipe Marker Cooling Water Return 4 to 6 In | AE3ZUY 5GYN5 4043-D4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο2 13 / 16 "€22.39
Επιστροφή 4043 έως 8-9 / 7 BRADY 8-G Marker Pipe Marker Water Cooling AE4KNJ 5LEU3 4043-G8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο10 "€32.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4043-F Pipe Marker Cooling Water Return 6 To 7-7/8
€23.61 /μονάδα