Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QO2100 Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 10 kAIC στα 240 V | AA9GFQ 1D251

SQUARE D QO2100 Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 10 kAIC στα 240 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GFQ Μοντέλο: QO2100Σταυρός: 1D251
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
€103.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
AIR @ 240VAC10kA
AIR @ 48VDC5kA
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC48 VDC
Βάθος2.91 "
Μήκος3"
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΒιδωτό σφιγκτήρα
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536200040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Το τετράγωνο D QO2100 είναι ένας διακόπτης 2-πόλων με βαθμολογία HACR που χρησιμοποιείται σε κέντρα φόρτωσης QO, πίνακες και πίνακες διανομής πινάκων διανομής για προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Φιλοξενεί σύρματα χαλκού ή αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 4 έως 2/0 AWG.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D με πιστοποίηση UL και CSA λειτουργεί σε τρέχουσα βαθμολογία 100 αμπέρ και 120/240 VAC και 48 VDC τάσεις. Έχει μέγιστη ισχύ διακοπής ρεύματος 10 kAIC.
    • Έρχεται εξοπλισμένο με την ένδειξη Visi-Trip, η οποία κουμπώνει τη λαβή σε μια μεσαία θέση (μεταξύ OFF και ON) όταν ο διακόπτης κυκλώματος ενεργοποιείται και το υποδεικνύει με ένα κόκκινο φως.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACAIR @ 120VACΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΑριθμός ΠολωνώνΣύνδεση τερματικούΠλάτοςAIR @ 240VACΤιμή
SQUARE D QO115HM Βύσμα κυκλώματος 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 QO115HM8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120 Plug-in Αυτόματος διακόπτης, 20 A, 120 / 240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€15.11
SQUARE D QO120HM Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 QO120HM8 AWG120 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€31.98
SQUARE D QO120VH Βύσμα κυκλώματος 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO130 Plug In Circuit Break, 30A, 120/240V AC, 1 Pole | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€13.92
SQUARE D QO130VH Βύσμα κυκλώματος 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242 QO130VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "22kA€38.21
SQUARE D QO140 Plug In Circuit Break 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1Βιδωτό σφιγκτήρα0.75 "10kA€16.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QO2100 Plug-In Αυτόματος διακόπτης, 100 A, 10 kAIC στα 240 V
€103.87 /μονάδα