MAIN FILTER INC. MF0427338 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Height | CF9WGA

MAIN FILTER INC. MF0427338 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Heψος

Στοιχείο: CF9WGA Μοντέλο: MF0427338
€23.86 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςυδραυλικό φίλτρο
Κάτω αναγνωριστικό0.331 "
Κάτω OD2.835 "
Χωρητικότητα6.99
Πίεση ρωγμών145 PSI
Φίλτρο MediaΚυτταρίνη
Βαθμολογία φίλτρου10
Μέγεθος φίλτρου175 τετρ. Ιντσα
ΡοήΜέσα-έξω
Τύπος ρευστούHH / HL / HM / HV
Υλικό φλάντζαςκαλός
Ύψος4.13
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.248 μοίρες φά
Μικρόνια10
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-13 Βαθμ.F
Τύπος σφραγίδαςκαλός
Κορυφαίο αναγνωριστικό1.772 "
Κορυφή OD2.835 "

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση SOFIMA HYDRAULICS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος φίλτρουΚάτω αναγνωριστικόΚάτω ODΡοήΚατεύθυνση της ροήςΡυθμός ροήςΎψοςΝήμαΤιμή
MAIN FILTER INC. MF0028719 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.67 Inch Ύψος | CF6TQY MF0028719293 τετρ. Ιντσα1.46 "2.99 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα-5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0028812 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 5.67 ίντσες | CF6TRC MF0028812293 τετρ. Ιντσα1.46 "2.99 "Έξω-Μέσα--5.67 "-€64.85
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065824 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.29 ίντσες | CF7CBX S4110C10 MF0065824-1.732 "3.661 "Μέσα-έξω--9.29-€39.02
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0065858 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 18.5 Inch Ύψος | CF7CCV S4111C10 MF00658581143 τετρ. Ιντσα1.732 "3.661 "Μέσα-έξωΜέσα-έξω-18.5 "-€45.55
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066175 Ανταλλαγή Υδραυλικό Φίλτρο, Κυτταρίνη, 10 Micron, Buna Seal, Ύψος 9.173 ίντσες | CF7CKZ WP345 MF0066175-1.969 "3.878 "---9.173-€35.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066222 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 3.94 Inch Ύψος | CF7CLU WP489 MF0066222103 τετρ. Ιντσα1.35 "2.36 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα-3.94 "-€35.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066245 Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron Rating, Buna Seal, 5.94 Inch Ύψος | CF7CME WP551 MF0066245165 τετρ. Ιντσα-2.13 "Έξω-ΜέσαΈξω-Μέσα-5.94 "-€110.21
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0427338 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 10 Micron, Buna Seal, 4.13 Inch Heψος
€23.86 /μονάδα