CHERNE Βύσματα Econ-O-Grip


Τα βύσματα Cherne Econ-O-Grip είναι κατάλληλα για εφαρμογές μπλοκαρίσματος χαμηλής πίεσης ή για βούλωμα σωλήνων ανοιχτού άκρου. Αυτές οι μονάδες σφραγίζουν προσωρινά ή σταματούν τη ροή του υγρού σε έναν αγωγό και είναι ιδανικές για τον έλεγχο διαρροών 7 εφαρμογών παράκαμψης ροής.

Φίλτρα
Υλικό: Γαλβανισμένο ατσάλι , Τύπος: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
271519
1.5 "1.44 "έως 1.65"2 psi/5 πόδια.2.56 "€3.91
A
271527
2"1.96 έως 2.25 "2 psi/5 πόδια.2.62 "€4.97
A
271535
3"2.86 "έως 3.25"2 psi/5 πόδια.2.64 "€7.89
A
271543
4"3.78 έως 4.5 "2 psi/5 πόδια.3.25 "€9.98
A
271551
5"4.62 έως 5.3 "1 psi/2 πόδια.3.55 "€16.81
A
271578
6"5.62 "έως 6.4"1 psi/2 πόδια.3.19 "€21.39

Μηχανισμός εργασίας

  • Τα βύσματα σωλήνα Cherne Econ-O-Grip σάς επιτρέπουν να απομονώσετε ένα τμήμα του σωλήνα και να το εργαστείτε χωρίς να ενοχλείτε το υπόλοιπο σύστημα.
  • Αυτά τα βύσματα σχηματίζουν ένα αεροστεγές και στεγανό σφράγισμα.
  • Μόλις εγκατασταθεί, ξεπλύνετε τον σωλήνα με αέρα ή νερό για να πιέσετε το σύστημα και να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με γαλβανισμένες μεταλλικές πλάκες και μπουλόνια που δεν σκουριάζουν.
  • Διαθέτουν δακτύλιο Ο από φυσικό καουτσούκ που προσφέρει αντοχή σε υγρά και μηχανικές ιδιότητες.
  • Τα βύσματα Cherne Econ-O-Grip μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως αποτελεσματικά καλύμματα σκόνης σωλήνων.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η αντίθλιψη αυτών των μονάδων;

Αυτές οι μονάδες έχουν αντίθλιψη 2 psi / 5 πόδια. Επιλεγμένα μοντέλα, όπως τα 271551 & 271578, προσφέρουν αντίθλιψη 1 psi / 2 πόδια.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτά τα βύσματα;

  • Ίσως χρειαστεί πρώτα να χαλαρώσετε (όχι να αφαιρέσετε) το παξιμάδι, το παξιμάδι ή τη λαβή.
  • Εισαγάγετε το βύσμα στο μπλουζάκι καθαρισμού ή στο σωλήνα.
  • Σφίξτε το παξιμάδι, το πτερύγιο ή τη λαβή με το χέρι.

Πώς αφαιρείτε τα βύσματα Cherne Econ-O-Grip;

  • Πριν χαλαρώσετε ή αφαιρέσετε το βύσμα, απελευθερώνετε πάντα τυχόν αντίθλιψη.
  • Αφαιρέστε το παξιμάδι, το παξιμάδι ή τη λαβή αφού το χαλαρώσετε.
  • Βγάλτε το βύσμα από το σωλήνα ή το μπλουζάκι καθαρισμού.

Ποιες είναι οι οδηγίες αποθήκευσης για αυτές τις μονάδες;

  • Αυτά τα βύσματα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες κάτω των 110 βαθμών Φαρενάιτ.
  • Πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό μέρος, μακριά από το ηλιακό φως ή άλλες πηγές υπεριώδους φωτός και όζοντος.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;