Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 271519 Plug, 1.5 Inch Size, 2.56 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRN 1VNG4

CHERNE 271519 Βύσμα, μέγεθος 1.5 ιντσών, μήκος 2.56 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WRN Μοντέλο: 271519Cross Ref: 1VNG4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€3.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος2.56 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη2 psi/5 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος1.5 "
Σειρά1.44 "έως 1.65"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή
CHERNE 271527 Plug, 2 Inch Size, 2.62 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 έως 2.25 "2 psi/5 πόδια.2.62 "€4.97
CHERNE 271535 Plug, 3 Inch Size, 2.64 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "έως 3.25"2 psi/5 πόδια.2.64 "€7.89
CHERNE 271543 Plug, 4 Inch Size, 3.25 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRR 1VNG7 2715434"3.78 έως 4.5 "2 psi/5 πόδια.3.25 "€9.98
CHERNE 271551 Plug, 5 Inch Size, 3.55 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 έως 5.3 "1 psi/2 πόδια.3.55 "€16.81
CHERNE 271578 Plug, 6 Inch Size, 3.19 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "έως 6.4"1 psi/2 πόδια.3.19 "€21.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 271519 Βύσμα, μέγεθος 1.5 ιντσών, μήκος 2.56 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.
€3.91 /μονάδα