Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 271543 Plug, 4 Inch Size, 3.25 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRR 1VNG7

CHERNE 271543 Βύσμα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 3.25 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WRR Μοντέλο: 271543Cross Ref: 1VNG7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€9.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Μήκος3.25 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη2 psi/5 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος4"
Σειρά3.78 έως 4.5 "
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή
CHERNE 271519 Plug, 1.5 Inch Size, 2.56 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRN 1VNG4 2715191.5 "1.44 "έως 1.65"2 psi/5 πόδια.2.56 "€3.91
CHERNE 271527 Plug, 2 Inch Size, 2.62 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRP 1VNG5 2715272"1.96 έως 2.25 "2 psi/5 πόδια.2.62 "€4.97
CHERNE 271535 Plug, 3 Inch Size, 2.64 Inch Length, 2 psi/ 5 ft. | AB3WRQ 1VNG6 2715353"2.86 "έως 3.25"2 psi/5 πόδια.2.64 "€7.89
CHERNE 271551 Plug, 5 Inch Size, 3.55 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRT 1VNG8 2715515"4.62 έως 5.3 "1 psi/2 πόδια.3.55 "€16.81
CHERNE 271578 Plug, 6 Inch Size, 3.19 Inch Length, 1 psi/ 2 ft. | AB3WRU 1VNG9 2715786"5.62 "έως 6.4"1 psi/2 πόδια.3.19 "€21.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 271543 Βύσμα, μέγεθος 4 ιντσών, μήκος 3.25 ίντσες, 2 psi/ 5 πόδια.
€9.98 /μονάδα