Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QJL32150 Διακόπτης Τροφοδοσίας 150 Amp 240vac 3p 100kaic@240v | AG8UHL

SQUARE D QJL32150 Διακόπτης Τροφοδοσίας 150 Amp 240vac 3p 100kaic@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG8UHL Μοντέλο: QJL32150

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,595.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC100kAIC @ 240V
Ενισχυτές150A
Τύπος πλαισίουQJL
Αριθμός Πολωνών3
Τάση240V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.133
Ύψος πλοίου (cm)14.12
Μήκος πλοίου (cm)24.77
Πλάτος πλοίου (cm)14.76

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D QGL32225 Circuit Breaker Feed-thru 225 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UEZ QGL3222565kAIC @ 240V225AQGL3240V€1,754.26
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D QJL22100-100 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHD QJL22100100kAIC @ 240V100AQJL2240V€1,198.25
SQUARE D QJL22125 Circuit Breaker Feed-thru 125 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHE QJL22125100kAIC @ 240V125AQJL2240V€1,198.25
SQUARE D QJL22150 Διακόπτης τροφοδοσίας-150 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHF QJL22150100kAIC @ 240V150AQJL2240V€1,198.25
Τροφοδοσία διακόπτη κυκλώματος SQUARE D QJL22200-200 Amp 240vac 2p 100kaic @ 240v | AG8UHG QJL22200100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
RFQ
SQUARE D QJL22225 Διακόπτης κυκλώματος, Τροφοδοσία, 225 A, 240 VAC, 100 kAIC στα 240 VAC | AG8UHH QJL22225100kAIC @ 240V225AQJL2240V€1,198.25
Τροφοδοσία διακόπτη SQUARE D QJL32100-100 Amp 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8UHJ QJL32100100kAIC @ 240V100AQJL3240V€2,101.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QJL32150 Διακόπτης Τροφοδοσίας 150 Amp 240vac 3p 100kaic@240v
€2,595.80 /μονάδα