SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού, σειρά QJL


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΑξιολόγηση AICΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QJL32175
-175QJL3240€2,101.53
A
QJL32250
-250QJL3240€2,435.99
B
QJL22175
-175QJL2240€2,131.77
B
QJL22250
-250QJL2240€1,497.29
C
QGL32225
65kAIC @ 240V225AQGL3240V€1,754.26
D
QJL22125
100kAIC @ 240V125AQJL2240V€1,198.25
D
QJL22225
100kAIC @ 240V225AQJL2240V€1,198.25
E
QJL32100
100kAIC @ 240V100AQJL3240V€2,101.53
E
QJL32200
100kAIC @ 240V200AQJL3240V€2,101.53
E
QJL32225
100kAIC @ 240V225AQJL3240V€2,101.53
D
QJL22200
100kAIC @ 240V200AQJL2240V-
RFQ
D
QJL22100
100kAIC @ 240V100AQJL2240V€1,198.25
D
QJL22150
100kAIC @ 240V150AQJL2240V€1,198.25
E
QJL32125
100kAIC @ 240V125AQJL3240V€2,101.53
E
QJL32150
100kAIC @ 240V150AQJL3240V€2,595.80

Διακόπτες κυκλώματος καλουπιού, σειρά QJL

Οι διακόπτες κυκλώματος Square D QJL Series έχουν σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εμπορικές και βιομηχανικές ηλεκτρικές συσκευές για προστασία από συνθήκες υπερέντασης και βραχυκυκλώματος. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μονάδα θερμικού μαγνητικού ταξιδιού για να παρέχουν τόσο στιγμιαία όσο και μακροχρόνια περιοριστική προστασία ρεύματος. Έρχονται σε μια χυτή θήκη που συγκρατεί εξαρτήματα μεταφοράς ρεύματος, συσκευές ταξιδιού και άλλους μηχανισμούς σε συμπαγή χώρο. Παρέχουν χωρητικότητα διακοπής 60kA / 100kA στα 240V, με μέγιστη τρέχουσα βαθμολογία 225A. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος είναι UL 489, καθώς και πιστοποιημένοι CSA, ANCE και IEC. Έρχονται εξοπλισμένα με κλειδαριά με δυνατότητα τοποθέτησης στο πεδίο για κλείδωμα στη θέση On / Off και είναι συμβατά με μηχανικά μανδαλώματα. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα διακοπτών κυκλώματος Square D QJL Series, διαθέσιμο σε διαμορφώσεις 2 & 3 πόλων Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;