SQUARE D QH225 Μινιατούρα διακόπτη, βύσμα, 25A, 240VAC, 2 πόλοι | CE6JVQ

SQUARE D QH225 Μινιατούρα διακόπτη, βύσμα, 25A, 240VAC, 2 πόλοι

Στοιχείο: CE6JVQ Μοντέλο: QH225

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές25
Τύπος πλαισίουQO
Αριθμός Πολωνών2
Τάση240
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετραγωνικός διακόπτης κυκλώματος D QH225 για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων και υπερφόρτωσης σε ηλεκτρικούς πίνακες και κέντρα φόρτωσης
    • Διαθέτει θερμική-μαγνητική διαδρομή για προστασία από περιορισμό και στιγμιαίο ρεύμα
    • Εξοπλισμένο με στήριγμα πλάκας πίεσης για ασφαλή σύνδεση
    • Μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα χαλκού ή αλουμινίου μεγέθους από 14 AWG έως 8 AWG
    • Βαθμολογήθηκε με HACR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
SQUARE D QH330 Μινιατούρα αυτόματου διακόπτη, 120 / 240 VAC, Βάση σύνδεσης | CE6HQC QH330303-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QH225 Μινιατούρα διακόπτη, βύσμα, 25A, 240VAC, 2 πόλοι