Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QDA32070 Διακόπτης κυκλώματος 70a 3p 240vac Lug | AF9HGR 2GPH8

SQUARE D QDA32070 Αυτόματος διακόπτης 70a 3p 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HGR Μοντέλο: QDA32070Cross Ref: 2GPH8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€2,993.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές70
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.93 "
Frame Size250A / QD
Ύψος6.47 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp1800A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0375
Ύψος πλοίου (cm)14.45
Μήκος πλοίου (cm)31.27
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QDA221001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€1,936.24
SQUARE D QDA221002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6 QDA221002100213"€1,750.78
SQUARE D QDA221004 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€1,798.90
SQUARE D QDA221251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,775.68
SQUARE D QDA221252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,832.47
SQUARE D QDA221254 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,832.47
SQUARE D QDA221502 Διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,810.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QDA32070 Αυτόματος διακόπτης 70a 3p 240vac
€2,993.00 /μονάδα