Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D QDA221002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HFZ 2GPF6

SQUARE D QDA221002 Αυτόματος διακόπτης 100a 2p 240vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HFZ Μοντέλο: QDA221002Cross Ref: 2GPF6
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
€896.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Ενισχυτές100
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος3.93 "
Frame Size250A / QD
Ύψος6.47 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2400A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1200A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR25kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου300 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
ΒάσηΣυνδέστε το πάνελ
Αριθμός Πολωνών2
Φάση1
Σύνδεση φάσηςAC
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2005
Ύψος πλοίου (cm)11.71
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)19.61
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (Διορθώθηκε)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D QDA221001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HFY 2GPF5 QDA221001100213"€896.97
SQUARE D QDA221004 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 240vac Lug | AF9HGA 2GPF7 QDA221004100213"€896.97
SQUARE D QDA221251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HGD 2GPG2 QDA221251125213"€1,070.15
SQUARE D QDA221252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HGE 2GPG3 QDA221252125213"€1,070.15
SQUARE D QDA221254 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 240vac Lug | AF9HGF 2GPG4 QDA221254125213"€1,070.15
SQUARE D QDA221502 Διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 240vac Lug | AF9HGG 2GPG6 QDA221502150213"€1,070.15
SQUARE D QDA221504 Διακόπτης κυκλώματος 150a 2p 240vac Lug | AF9HGH 2GPG7 QDA221504150213"€1,070.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D QDA221002 Αυτόματος διακόπτης 100a 2p 240vac
€896.97 /μονάδα