SQUARE D Σειρά QDA, Διακόπτης κυκλώματος


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 240 VAC , Αξιολόγηση AIC: 25kAIC @ 240V , Τύπος διακόπτη κυκλώματος: Αρχικό , Αξιολόγηση τάσης DC: Δεν έχει αξιολογηθεί , Βάθος: 3.93 " , Μέγεθος πλαισίου: 250A / QD , Τύπος πλαισίου: QDA , Υψος: 6.47 " , Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου: 300 κιλά , Min. Μέγεθος καλωδίου: 4 AWG , Τοποθέτηση: Συνδέστε το πάνελ , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Τύπος ταξιδιού: Θερμική μαγνητική , Τάση: 240V
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QDA32070
70334.5 "€2,993.00
B
QDA221001
100213"€1,936.24
A
QDA32100
100334.5 "€3,346.69
B
QDA221004
100213"€1,798.90
B
QDA221002
100213"€1,750.78
A
QDA32110
110334.5 "€3,154.23
B
QDA221251
125213"€1,775.68
B
QDA221254
125213"€1,832.47
B
QDA221252
125213"€1,832.47
A
QDA32125
125334.5 "€3,145.26
B
QDA221504
150213"€1,936.24
B
QDA221502
150213"€1,810.80
B
QDA221501
150A3--€1,100.95
B
QDA221752
175213"€1,836.53
B
QDA222001
200213"€1,836.53
B
QDA222002
200213"€1,811.96
A
QDA32200
200334.5 "€3,297.87
B
QDA222004
200A3--€961.86
B
QDA222251
225213"€2,627.80
A
QDA32225
225334.5 "€3,066.13
B
QDA222252
225A3--€876.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;