SQUARE D Q23225NS Περίβλημα Nema 1 | AG7BJX 4B257

SQUARE D Q23225NS Περίβλημα Nema 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7BJX Μοντέλο: Q23225NSΣταυρός: 4B257

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€276.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές225
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4.75 "
φινίρισμαζωγραφισμένα
Μήκος26.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Στυλ συναρμολόγησηςΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Πλάτος9.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.01
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)69.09
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8536200040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΒάθοςφινίρισμαΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςΑξιολόγηση NEMAΧαρακτηριστικάΤιμή
SQUARE D LA400S Nema 1 Περίβλημα | AF6PPR 1Η915 LA400S15.38 "4007.88 "Σκονισμένο με σκόνη44 "Επιφάνεια1-€916.29
SQUARE D Q22200NS Nema 1 Περίβλημα | AF6PPT 1Η918 Q22200NS7.63 "2004.25 "ζωγραφισμένα23.13 "Επιφάνεια1-€213.07
SQUARE D QO2100BNRB Θήκη Nema 3r | AF9FRM 2DP84 QO2100BNRB6.92 "1004.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€150.56
SQUARE D QO2100BNS Θήκη διακόπτη 100a | AF9FRN 2DP85 QO2100BNS5.88 "1003.38 "ζωγραφισμένα13.12 "Επιφάνεια1-€128.59
SQUARE D QO2125BNRB Θήκη διακόπτη 125a | AF9FRP 2DP87 QO2125BNRB6.92 "1254.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€244.78
SQUARE D QO3100BNRB Θήκη διακόπτη 100a | AF9FRQ 2DP90 QO3100BNRB6.92 "1004.12 "ζωγραφισμένα13.18 "Επιφάνεια3R-€303.86
SQUARE D J250AWK Κυκλώματος διακόπτη Επιφάνεια 12 / 3r | AF9HNP 2JWZ8 J250AWK9.72 "2507.94 "Σκονισμένο με σκόνη32.26 "Επιφάνεια3R, 12, 5-€916.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Q23225NS Περίβλημα Nema 1
€276.42 /μονάδα