Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JDL36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8

SQUARE D JDL36225 διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Προεξοχή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PTX Μοντέλο: JDL36225Cross Ref: 1MAZ8
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
€2,071.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές225
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JD
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2250A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1125A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D JDL36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36200 Αυτόματος διακόπτης, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 κιλά3/0 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 κιλά3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | Ηλικία QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Διακόπτης κυκλώματος I-line Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221501 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,334.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JDL36225 διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Προεξοχή
€2,071.71 /μονάδα