Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D JDL36200 Αυτόματος διακόπτης, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7

SQUARE D JDL36200 διακόπτης κυκλώματος, 200 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PTW Μοντέλο: JDL36200Cross Ref: 1MAZ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€2,071.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Ενισχυτές200
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DC250 VDC
Βάθος5"
Frame Size250Α / JD
Ύψος7.5 "
Ρύθμιση ταξιδιού υψηλής Amp2000A
Ρύθμιση ταξιδιού χαμηλού ενισχυτή1000A
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR14kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου350 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Αριθμός Πολωνών3
Φάση3
Σύνδεση φάσηςABC
Σύνδεση τερματικούΓραμμή / Ωτίδα φορτίου
Τύπος ταξιδιούΘερμική μαγνητική
Πλάτος4.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

    • Στιγμιαίο ταξίδι (ρυθμιζόμενο)
    • Το Square D JDL36200 είναι ένας τριπολικός διακόπτης κυκλώματος, σχεδιασμένος για να προστατεύει τα ηλεκτρικά συστήματα από ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα.
    • Διαθέτει θερμο-μαγνητική μονάδα ταξιδιού με εύρος στιγμιαίας διαδρομής 1000 - 2000 A και χωρητικότητα διακοπής αμπέρ 14 kA στα 600 V.
    • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος Square D με πιστοποίηση CSA λειτουργεί στα 200 A και 600 VAC και περιλαμβάνει ένα παξιμάδι ακροδεκτών που μπορεί να χωρέσει καλώδιο αλουμινίου / χαλκού 3 AWG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΤάσηΤιμή
SQUARE D JDL36150 Διακόπτης κυκλώματος 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36225 Διακόπτης κυκλώματος 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 κιλά3/0 AWG-€2,071.71
SQUARE D JDL36250 Διακόπτης κυκλώματος 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 κιλά3/0 AWG-€2,308.87
SQUARE D QGA221001 Διακόπτης κυκλώματος I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | Ηλικία QGA221001100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221004 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221252 Διακόπτης κυκλώματος I-line Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,334.68
SQUARE D QGA221501 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic @ 240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,334.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D JDL36200 διακόπτης κυκλώματος, 200 A, 600 VAC
€2,071.71 /μονάδα