SMITH-COOPER Βύσματα τετράγωνης κεφαλής


Φίλτρα
Τύπος σύνδεσης: MNPT
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
S3414SP003B
304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F43 / 64 "3 / 8 "€7.88
A
S3414SP001B
304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F13 / 32 "1 / 8 "€6.18
A
S3414SP030B
304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F3.5 "3"€116.17
A
S3414SP040B
304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F4.5 "4"€218.90
A
S3416SP012B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F1-21 / 32 "1.25 "€27.85
A
S3416SP024B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F2.875 "2.5 "€158.18
A
S3416SP010B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F1-21 / 64 "1"€17.75
A
S3416SP014B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F1-29 / 32 "1.5 "€57.92
B
S3016SP024
316 από ανοξείδωτο ατσάλι150300 psi150 psi2.875 "2.5 "€52.79
A
S3416SP001B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F13 / 32 "1 / 8 "€6.65
A
S3416SP002B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F35 / 64 "1 / 4 "€6.77
A
S3416SP003B
316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F43 / 64 "3 / 8 "€5.12

Βύσματα τετράγωνης κεφαλής

Τα τετράγωνα βύσματα κεφαλής Smith-Cooper είναι κατάλληλα για τη ρύθμιση της ροής υγρού, αέρα και ατμού σε σωλήνες και σωλήνες. Αυτά τα βύσματα κεφαλής διαθέτουν κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα 304 / 316 για την πρόληψη ζημιών που προκαλούνται από εξαιρετικά αντιδραστικά υγρά και χημικά και σπειρώματα NPT για ευκολία στην εγκατάσταση και διασφάλιση στεγανότητας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των εξαρτημάτων στοκ ράβδων που διατίθενται σε μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 1/8 έως 4 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;