SQUARE D HU361DX Safety Switch, 600VAC/DC, 3 Position, 30A | AH2PBC 2JXU7

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας hu361dx, 600VAC/DC, 3 Position, 30A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PBC Μοντέλο: HU361DXCross Ref: 2JXU7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,705.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30A
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Current Rating30A
Βάθος8 1 / 2 "
DutyΒαρέως
Ύψος19 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΚρύντον
HP20 HP @ 600V AC
HP @ 240VAC20 hp
HP @ 480VAC20 hp
HP @ 600VAC30 hp
Μέσα έξωΜέσα έξω
Εκτίμηση IP66
ΥλικόKrydon (Ενισχυμένος πολυεστέρας από φίμπεργκλας)
Τύπος περιβλήματος NEMA4X
Αξιολόγηση NEMA4X
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Προστασία υπερφόρτωσηςΜη εύτηκτο
Φάση3
Τάση600V AC
Τάση τάσης600V AC
Πλάτος11 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.7125
Ύψος πλοίου (cm)49.3
Μήκος πλοίου (cm)21.79
Πλάτος πλοίου (cm)29.01
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης ασφαλείας Square D HU361DX χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές και εμπορικές ρυθμίσεις για να παρέχει ένα μέσο αποσύνδεσης για μηχανήματα και εξοπλισμό. Εξασφαλίζει ασφαλή συντήρηση, επισκευή και προστασία από ηλεκτρικούς κινδύνους. Αυτός ο διακόπτης ασφαλείας έχει βαθμολογία 30Α και λειτουργία απλής ρίψης, που προστατεύεται από την προστασία NEMA 1. Έρχεται με έναν εύτηκτο διακόπτη αποσύνδεσης που περιλαμβάνει μια 3-πολική ικανότητα 600 VAC, μαζί με μια ισχυρή βαθμολογία βραχυκυκλώματος 10 kA. Κατάλληλος για επιφανειακή τοποθέτηση, αυτός ο διακόπτης ασφαλείας διευκολύνει τις ασφαλείς ηλεκτρικές συνδέσεις μέσω ωτίδων που δέχονται καλώδια που κυμαίνονται από 14 έως 6 AWG χαλκού έως 12 έως 6 AWG αλουμινίου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εντοπίσω έναν ελαττωματικό διακόπτη ασφαλείας;

A.

  • Παρατηρήστε εάν ο διακόπτης ασφαλείας απενεργοποιείται συνεχώς ή δεν επαναφέρεται.
  • Ελέγξτε τον διακόπτη ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας τον. Η έλλειψη απόκρισης μπορεί να σηματοδοτήσει ένα σφάλμα.
  • Επιθεωρήστε για σωματικές βλάβες, εγκαύματα ή σημάδια φθοράς στον διακόπτη.
  • Χρησιμοποιήστε έναν ελεγκτή τάσης για να επαληθεύσετε τη ροή ισχύος μέσω του διακόπτη όταν είναι ενεργοποιημένος.
  • Παρατηρήστε εάν ο διακόπτης είναι χαλαρός ή παρουσιάζει ακανόνιστη συμπεριφορά.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αξιολόγηση και επισκευή από ειδικούς.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός διακόπτη ασφαλείας;

A.

  • Προσδιορίστε την κατάλληλη ονομαστική ένταση ρεύματος για την εφαρμογή σας.
  • Επιλέξτε μεταξύ ενός εύτηκτου ή μη εύτηκτου διακόπτη ασφαλείας με βάση τις ανάγκες σας.
  • Επιλέξτε την κατάλληλη διαμόρφωση τάσης και φάσης για το ηλεκτρικό σας σύστημα.
  • Λάβετε υπόψη το περιβάλλον και τη θέση για τη σωστή βαθμολογία NEMA ή IP.
  • Αξιολογήστε την ονομαστική τιμή ρεύματος βραχυκυκλώματος (SCCR) του διακόπτη για ασφάλεια.
  • Αποφασίστε για τον τύπο τοποθέτησης: επιφανειακό ή κλειστό.

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε άλλους διακόπτες ασφαλείας με χαμηλότερες τιμές τάσης;

Α. Οι πελάτες που αναζητούν διακόπτες ασφαλείας Square D με χαμηλότερες τιμές τάσης μπορούν να αναζητήσουν Διακόπτες ασφαλείας 240VAC/DC με ονομαστική τάση 240 VAC.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΠλάτοςΒάθοςΤιμή
SQUARE D HU361 Διακόπτης Ασφαλείας, Λεπίδας & Σαγώνας μονής βολής Κατασκευαστική Σχεδίαση | AG9GBL 1H373 HU361Ατσάλι303 PST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Διακόπτης ασφαλείας βαρέως τύπου, 600 V, 30 A, 3 Phase, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSΑνοξείδωτο ατσάλι303 PST4, 4Χ, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU361RB Διακόπτης ασφαλείας, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375 HU361RBΑτσάλι Galvannealed303 PST3R337.6 "4.9 "€378.13
SQUARE D HU362 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1Η376 HU362Ατσάλι603 PST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1Η377 HU362DS304 από ανοξείδωτο ατσάλι603 PST4, 4Χ, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1Η378 HU362RBΑτσάλι Galvannealed603 PST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1Η379 HU363Ατσάλι1003 PST13310.5 "6.4 "€472.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας hu361dx, 600VAC/DC, 3 Position, 30A
€6,705.92 /μονάδα