Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HU361RB Διακόπτης ασφαλείας, 600 VAC, 30 A | AG9GBN 1H375

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας HU361RB, 600 VAC, 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9GBN Μοντέλο: HU361RBΣταυρός: 1H375
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
€378.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος4.9 "
Dutyβαρύς
Ύψος14.8 "
HP30 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IP14
ΥλικόΑτσάλι Galvannealed
Τύπος περιβλήματος NEMA3R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3
Φάση3
Τάση600 VAC
Πλάτος7.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.672
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)41.66
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης ασφαλείας βαρέως τύπου κατάλληλος για απομόνωση του κυκλώματος για προστασία από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση σε βιομηχανικά μηχανήματα και πίνακες ελέγχου
    • Σχεδίαση λεπίδας και γνάθου για γρήγορη διαχείριση διακοπών τόξου και βαρέων φορτίων κινητήρα
    • Κλείδωμα καλύμματος ταχείας απελευθέρωσης για ευκολία χρήστη και ηλεκτρικοί ακροδέκτες βίδας για αντοχή σε χαλαρές συνδέσεις
    • NEMA 3R ονομαστικό γαλβανισμένο περίβλημα από χάλυβα με αδιάβροχους κοχλίες για εγκατάσταση σε σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα και προστασία από χελώνες, βρωμιά και ρύπους
    • Η λίστα με UL και συμβατή με RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΠλάτοςΒάθοςΤιμή
SQUARE D HU361 Διακόπτης Ασφαλείας, Λεπίδας & Σαγώνας μονής βολής Κατασκευαστική Σχεδίαση | AG9GBL 1H373 HU361Ατσάλι303 PST1337.5 "4.9 "€223.78
SQUARE D HU361DS Διακόπτης ασφαλείας βαρέως τύπου, 600 V, 30 A, 3 Phase, 3 PST | AG9GBM 1H374 HU361DSΑνοξείδωτο ατσάλι303 PST4, 4Χ, 5338.7 "5.1 "€2,456.08
SQUARE D HU362 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBP 1Η376 HU362Ατσάλι603 PST13310.5 "7.38 "€425.45
SQUARE D HU362DS Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBQ 1Η377 HU362DS304 από ανοξείδωτο ατσάλι603 PST4, 4Χ, 53310.8 "7"€2,673.78
SQUARE D HU362RB Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 60 Amps AC | AG9GBR 1Η378 HU362RBΑτσάλι Galvannealed603 PST3R3310.5 "6.4 "€768.66
SQUARE D HU363 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 100 Amps AC | AG9GBT 1Η379 HU363Ατσάλι1003 PST13310.5 "6.4 "€472.35
SQUARE D HU364 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC 3PST 200 Amps AC | AG9GBW 1H382 HU364Ατσάλι2003 PST13318.5 "8.3 "€1,448.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας HU361RB, 600 VAC, 30 A
€378.13 /μονάδα