Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D HGA36150U31X Molded Case διακόπτης κυκλώματος, MicroLogic 3.2, LI Trip | CE6GZW

SQUARE D διακόπτης κυκλώματος HGA36150U31X Molded Case, MicroLogic 3.2, LI Trip

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE6GZW Μοντέλο: HGA36150U31X

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2,756.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές150
Τύπος πλαισίουΧαγκα
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.871
Ύψος πλοίου (cm)13.67
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος D DGA HGA36150U31X που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για προστασία από συνθήκες υπερέντασης και βραχυκυκλώματος
    • Πρότυπη ηλεκτρονική μονάδα ταξιδιού με επεξεργαστή MicroLogic 3.2 που επιτρέπει μακροπρόθεσμες, βραχυπρόθεσμες και στιγμιαίες περιοριστικές λειτουργίες
    • Μοναδική σύνδεση στήριξης I-Line και lug για φορτίο για εύκολη εγκατάσταση και ασφαλή καλωδίωση
    • Πληροί τις απαιτήσεις UL, με πιστοποίηση CE και CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGA261251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,783.43
SQUARE D HGA261252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150Α / ΥΦ21-2.7 "€6,800.22
SQUARE D HGA260802 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100Α / ΥΦ21-2.7 "€3,321.01
SQUARE D HGA260804 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24
SQUARE D HGA260901 Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,382.32
SQUARE D HGA261001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,321.73
SQUARE D HGA261002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D διακόπτης κυκλώματος HGA36150U31X Molded Case, MicroLogic 3.2, LI Trip
€2,756.94 /μονάδα