SQUARE D HGA260454 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 45A, 2P, βάση I-Line, 600 VAC | CE6HAA

SQUARE D HGA260454 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 45A, 2P, I-Line Mount, 600 VAC

Στοιχείο: CE6HAA Μοντέλο: HGA260454

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές45
Τύπος πλαισίουΧαγκα
Αριθμός Πολωνών2
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)9.86
Μήκος πλοίου (cm)37.16
Πλάτος πλοίου (cm)20.65
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D HGA260454 τύπου HGA που χρησιμοποιείται για την πρόληψη ηλεκτρικών κινδύνων με την ενεργοποίηση και τη διακοπή της ελαττωματικής παροχής ρεύματος
    • Το θερμομαγνητικό ταξίδι, βαθμονομημένο στους 40 βαθμούς C, ανοίγει αμέσως όταν υπερβαίνει την προκαθορισμένη τιμή για την προστασία του εξοπλισμού από υπερβολικές υπερτάσεις ρεύματος
    • Το μοναδικό στυλ τοποθέτησης plug-in I-Line επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση και αφαίρεση σε πίνακα ή σε πίνακα
    • Πληροί τα πρότυπα UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςFrame SizeΑριθμός ΠολωνώνΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D HGA261251 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRC 2GNJ1 HGA261251125150Α / ΥΦ21-2.7 "€4,783.43
SQUARE D HGA261252 Διακόπτης κυκλώματος 125a 2p 600vac Lug | AF9GRF 2GNJ4 HGA261252125150Α / ΥΦ21-2.7 "€6,800.22
SQUARE D HGA260802 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAJ 2GNE6 HGA26080280100Α / ΥΦ21-2.7 "€3,321.01
SQUARE D HGA260804 Διακόπτης κυκλώματος 80a 2p 600vac Lug | AF9HAL 2GNE8 HGA26080480100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24
SQUARE D HGA260901 Διακόπτης κυκλώματος 90a 2p 600vac Lug | AF9HAN 2GNF2 HGA26090190100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,382.32
SQUARE D HGA261001 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAV 2GNG2 HGA261001100100Α / ΥΦ21-2.7 "€2,321.73
SQUARE D HGA261002 Διακόπτης κυκλώματος 100a 2p 600vac Lug | AF9HAX 2GNG5 HGA261002100100Α / ΥΦ21-2.7 "€1,349.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D HGA260454 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 45A, 2P, I-Line Mount, 600 VAC