Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H265AWK 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDT 2JYG3

SQUARE D H265AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2PDT Μοντέλο: H265AWKCross Ref: 2JYG3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€8,430.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC400
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος10.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος46.2 "
HP100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDC
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA3R, 12
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση600 VAC/DC
Πλάτος26.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (Κατηγορία R): Mfr. Αρ. HRK4060
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςHPΕκτίμηση IPΤύπος περιβλήματος NEMAΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H265R 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDC143R27.9 "€5,706.16
SQUARE D H266 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFE 2JYL3 H26660010.1 "50.2 "75 HP @ 600 VAC20127.6 "€7,719.67
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H266R 600VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 HP @ 600 VAC143R27.9 "€11,892.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D H265AWK Διακόπτης ασφαλείας 600VAC/DC 2PST 400 Amps AC
€8,430.70 /μονάδα