SQUARE D H266 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFE 2JYL3

SQUARE D H266 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC/DC 2PST 600 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2PFE Μοντέλο: H266Cross Ref: 2JYL3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,719.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC600
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος10.1 "
Dutyβαρύς
Ύψος50.2 "
HP75 HP @ 600 VAC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2
Φάση1
Τάση600 VAC/DC
Πλάτος27.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 74.25
Ύψος πλοίου (cm)30.73
Μήκος πλοίου (cm)127
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (Κατηγορία R): Mfr. Αρ. HRK4060
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACΒάθοςΎψοςHPΕκτίμηση IPΤύπος περιβλήματος NEMAΠλάτοςΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H265AWK 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDT 2JYG3 H265AWK40010.1 "46.2 "100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDCΔεν έχει αξιολογηθεί3R, 1226.2 "€8,430.70
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H265R 600VAC / DC 2PST 400 Amps AC | AH2PDV 2JYG5 H265R4009.5 "50.3 "100 HP @ 480VAC, 250 HP @ 480VAC, 50 HP @ 250VDC143R27.9 "€5,706.16
Διακόπτης ασφαλείας SQUARE D H266R 600VAC / DC 2PST 600 Amps AC | AH2PFH 2JYL6 H266R6009.5 "50.3 "75 HP @ 600 VAC143R27.9 "€11,892.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D H266 Διακόπτης ασφαλείας 600VAC/DC 2PST 600 Amps AC
€7,719.67 /μονάδα