SQUARE D FAP36100 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 100 A, Θερμομαγνητικός | CE6GWT

SQUARE D FAP36100 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 100 A, Θερμομαγνητικός

Στοιχείο: CE6GWT Μοντέλο: FAP36100

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές100
Τύπος πλαισίουFAP
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1195
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διακόπτης κυκλώματος τετραγώνου D FAP36100 τύπου FAP κατάλληλος για την πρόληψη ζημιών στον εξοπλισμό που προκαλούνται από βραχυκύκλωμα και υπερφόρτωση ρεύματος
    • Η θερμική-μαγνητική μονάδα διακοπής αντιδρά αμέσως ενάντια σε σοβαρές υπερτάσεις ισχύος, αλλά αποφεύγει την ενεργοποίηση ήπιων υπερφορτώσεων
    • Φιλοξενεί μεγέθη αλουμινίου και χαλκού από 14 έως 1 AWG
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D FAP36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 V, 50 A, Terminal Line | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36060 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 60 A, 3 Pole, Unit Mount | CE6GWR FAP3606060-
RFQ
SQUARE D FAP36030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 18kAIC στα 480V, 30A, 3 Pole | CE6JHA FAP3603030€733.52
SQUARE D FAP36080 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 3 πόλων, 3 φάσης, 600VAC | CE6JHB FAP3608080€909.71
SQUARE D FAP36015 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 3P, 15A, τοποθέτηση I-Line | CE6JTY FAP3601515€733.52
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D FAP36020 FAP Series, 20A, Θερμική μαγνητική διαδρομή, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 25A, 600V, 18kAIC, ABC Phase | CE6JUA FAP3602525€793.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAP36100 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 100 A, Θερμομαγνητικός