SQUARE D FAP36060 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 60 A, 3 Pole, Unit Mount | CE6GWR

SQUARE D FAP36060 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 60 A, 3 Pole, Unit Mount

Είδος: CE6GWR Μοντέλο: FAP36060
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος
Ενισχυτές60
Τύπος πλαισίουFAP
Αριθμός Πολωνών3
Τάση600
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)10.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τετράγωνος διακόπτης κυκλώματος D FAP36060 τύπου FAP σχεδιασμένος για την προστασία των πινάκων και των πινάκων διανομής από υπερφόρτωση ή βραχυκύκλωμα
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα ταξιδιού που παρέχει λειτουργίες περιορισμού ρεύματος στιγμιαίας και χρονικής καθυστέρησης
    • Μπορεί να φιλοξενήσει σύρματα χαλκού και αλουμινίου μεγέθους που κυμαίνονται από 14 έως 1 AWG
    • Η εγκατάσταση βυσμάτων I-Line και οι ακροδέκτες ωτίδας στην πλευρά του φορτίου μειώνουν το χρόνο διακοπής της εγκατάστασης
    • UL-listed και πιστοποίηση CE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή
SQUARE D FAP36050 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 600 V, 50 A, Terminal Line | CE6GWQ FAP3605050-
RFQ
SQUARE D FAP36100 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 100 A, Θερμομαγνητικός | CE6GWT FAP36100100-
RFQ
SQUARE D FAP36030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 18kAIC στα 480V, 30A, 3 Pole | CE6JHA FAP3603030€733.52
SQUARE D FAP36080 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 3 πόλων, 3 φάσης, 600VAC | CE6JHB FAP3608080€909.71
SQUARE D FAP36015 Θερμικός μαγνητικός διακόπτης κυκλώματος, 3P, 15A, τοποθέτηση I-Line | CE6JTY FAP3601515€733.52
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D FAP36020 FAP Series, 20A, Θερμική μαγνητική διαδρομή, 600V | CE6JTZ FAP3602020-
RFQ
SQUARE D FAP36025 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, 25A, 600V, 18kAIC, ABC Phase | CE6JUA FAP3602525€793.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D FAP36060 Molded Case Αυτόματος διακόπτης, 600 V, 60 A, 3 Pole, Unit Mount