Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MSA 10071006 Fire and Rescue Visor Tuffshield Clear 4in | AD8KKV 4KRH5

MSA 10071006 Ζελατίνα πυροσβεστικής και διάσωσης Tuffshield Clear 4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KKV Μοντέλο: 10071006Cross Ref: 4KRH5

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€247.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα πυρκαγιάς και διάσωσης
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΥλικόΠολυανθρακικό
Ύψος γείσου4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Διηλεκτρική Προστασία (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψος γείσουΤιμή
MSA 10037315 Πυρκαγιά και διάσωση Visor Standard Clear 4in | AD8KKW 4KRH6 10037315Καθαρισμός4"€208.28
MSA 10077117 Fire And Rescue Visor Defender Clear 3in | AD8KKZ 4KRH9 10077117Καθαρισμός3"€224.74
MSA 10077118 Fire and Rescue Visor Defender Amber 3in | AD8KLA 4KRJ1 10077118Κεχριμπάρι3"€308.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MSA 10071006 Ζελατίνα πυροσβεστικής και διάσωσης Tuffshield Clear 4in
€247.84 /μονάδα