SQUARE D EHB34060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 60 Amp 480vac 3p 14kaic @ 277v | AG8NBU

SQUARE D EHB34060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 60 Amp 480vac 3p 14kaic@277v

Στοιχείο: AG8NBU Μοντέλο: EHB34060

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 277v
Ενισχυτές60A
Τύπος πλαισίουEH
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)20.32

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EHB14015 Διακόπτης με μπουλόνι, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC στα 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
SQUARE D EHB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 30 A, 277 VAC, 1 φάση | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB24020 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE EHB2402020A2480V€909.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EHB34060 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 60 Amp 480vac 3p 14kaic@277v