Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EHB24020 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P | AG8NBE

SQUARE D EHB24020 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8NBE Μοντέλο: EHB24020
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
€909.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Αξιολόγηση AIC14kAIC @ 277v
Ενισχυτές20A
Τύπος πλαισίουEH
Αριθμός Πολωνών2
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.24

Λεπτομέρειες:

    • Συμπαγής χυτός διακόπτης κυκλώματος της λίστας UL, σχεδιασμένος να προστατεύει τα ηλεκτρικά συστήματα από ζημιές που προκαλούνται από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα
    • Διπολική, μονοφασική σχεδίαση σειράς EHB με ονομαστική τιμή 20 A 480 / 277 VAC
    • Διαθέτει θερμομαγνητική μονάδα διακοπής για να παρέχει στιγμιαία και μακροχρόνια προστασία περιορισμού ρεύματος με ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις ταξιδιού που κυμαίνονται από 900 έως 1700 A
    • Εξοπλισμένο με μπουλόνια στερέωσης για να συγκρατεί τον διακόπτη στη θέση του

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΤιμή
SQUARE D EHB14015 Διακόπτης με μπουλόνι, EH, 15 A, 277 VAC, 1 P, 14 kAIC στα 277 V | AG8NAY EHB1401515A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB14020 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 20 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NAZ EHB1402020A1277V€316.67
SQUARE D EHB14025 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 25 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBA EHB1402525A1277V€793.58
RFQ
SQUARE D EHB14030 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 30 A, 277 VAC, 1 φάση | AG8NBB EHB1403030A1277V€909.71
RFQ
SQUARE D EHB14050 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 50 Amp 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8NBC EHB1405050A1277V-
RFQ
SQUARE D EHB24015 Μπουλόνι On Circuit Breaker Eh 15 Amp 480vac 2p 14kaic @ 277v | AG8NBD EHB2401515A2480V€909.71
RFQ
Διακόπτης κυκλώματος SQUARE D EHB24030 Molded Case, Bolt-On, 30 A, 480 VAC, 50 / 60 Hz | AG8NBF EHB2403030A2480V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EHB24020 Molded Case διακόπτης κυκλώματος, μπουλόνι, 20 A, 480 / 277 VAC, 2 P
€909.71 /μονάδα