HARRINGTON NER003L-FG-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 500lb. 10 πόδια 15 fpm | AG3PPX 33RV52

HARRINGTON NER003L-FG-10 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας 500lb. 10 πόδια 15 fpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PPX Μοντέλο: NER003L-FG-10Cross Ref: 33RV52

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,091.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικό ανύψωσης αλυσίδα
Amps @ Χαμηλά Volts3.4
ΦρένοDC Current
Χωρητικότητα500 λίβρες
ΤαξινόμησηH4
ΦάκελοιΤριβή
ΧρώμαΆσπρο
διαμόρφωσηHook Mounted - Χωρίς τρόλεϊ
ΈλεγχοςΚρεμαστό κουμπί ελέγχου 110V
Καλώδιο ελέγχου6 πόδια.
φινίρισμαΕποξειδική βαφή
Χώρος στο ύψος13-13 / 16 "
Βάθος στέγασης13-13 / 16 "
Μήκος στέγασης13 13 / 16 "
Πλάτος στέγασης8.5 "
Hz60
Ανύψωση10 πόδια.
Ταχύτητα ανύψωσης15 FPM
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΛίπανσηΛάδι ποιότητας τροφίμων
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων13-13 / 16 "
Κινητήρας HP0.75
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση3
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΝαι
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8425110000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα φορτίουAmps @ Χαμηλά VoltsΧωρητικότηταΕλάχ. Μεταξύ των γάντζωνΚινητήρας HPΑριθμός ΤαχυτήτωνΤάσηΧώρος στο ύψοςΤιμή
HARRINGTON NER005L-FG-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000lb. 10 πόδια 15fpm | AG3PQA 33RV55 NER005L-FG-101000 λίβρες3.41000 λίβρες14.625 "0.751230/46014.625 "€8,581.60
HARRINGTON NER010L-FG-10 Electric Chain Hoist 2000lb. 10 πόδια 14fpm | AG3PQD 33RV58 NER010L-FG-102000 λίβρες4.82000 λίβρες17 "1.21230/46017 "€10,041.15
HARRINGTON NER020L-FG-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000lb. 10 πόδια 14fpm | AG3PQG 33RV61 NER020L-FG-104000 λίβρες2.44000 λίβρες22.625 "2.41230/46022.625 "€11,871.14
HARRINGTON NER003LD-FG-10 Ηλεκτρικός ανυψωτήρας αλυσίδας 500lb 10 πόδια 15 / 2.5fpm | AG3PQK 33RV64 NER003LD-FG-10500 λίβρες3.4500 λίβρες13-13 / 16 "0.75246013-13 / 16 "€10,504.15
HARRINGTON NER005LD-FG-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 1000lb 10 πόδια 15 / 2.5fpm | AG3PQN 33RV67 NER005LD-FG-101000 λίβρες3.41000 λίβρες14.625 "0.75246014.625 "€10,490.20
HARRINGTON NER010LD-FG-10 Electric Chain Hoist 2000lb 10 πόδια 14 / 2.5fpm | AG3PQR 33RV70 NER010LD-FG-102000 λίβρες4.82000 λίβρες17 "1.2246017 "€11,569.01
HARRINGTON NER020LD-FG-10 Ηλεκτρική αλυσίδα ανελκυστήρα 4000lb 10 πόδια 14 / 2.5fpm | AG3PQV 33RV73 NER020LD-FG-104000 λίβρες2.44000 λίβρες22.625 "2.4246022.625 "€14,300.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HARRINGTON NER003L-FG-10 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Αλυσίδας 500lb. 10 πόδια 15 fpm
€9,091.24 /μονάδα