SQUARE D EDB34125SA Μπουλόνι On Circuit Breaker Edb 125 Amp 480vac 3p 22kaic @ 240v | AG8MXG

SQUARE D EDB34125SA Μπουλόνι On Circuit Breaker Edb 125 Amp 480vac 3p 22kaic@240v

Στοιχείο: AG8MXG Μοντέλο: EDB34125SA

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Αξιολόγηση AIC22kAIC @ 240V
Ενισχυτές125A
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςShunt Trip
Frame Size125A / EDB
Τύπος πλαισίουEDB
Μήκος4.05 "
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480V
Τύπος τάσηςAC
Πλάτος2.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.926
Ύψος πλοίου (cm)14.5
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)15.49

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης DCFrame SizeΤιμή
SQUARE D EDB14025 Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
SQUARE D EDB14030EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030 EPD14 AWG277 VAC3010.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€909.71
SQUARE D EDB14050 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19
SQUARE D EDB24125 Μπουλόνι διακοπτών κυκλώματος On Edb 2pole 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€1,497.29
SQUARE D EDB14035 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
SQUARE D EDB14045 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€253.38
SQUARE D EDB34015SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,337.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EDB34125SA Μπουλόνι On Circuit Breaker Edb 125 Amp 480vac 3p 22kaic@240v