Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EDB24125 Μπουλόνι διακοπτών κυκλώματος On Edb 2pole 125a | AF9HKW 2JWK4

SQUARE D EDB24125 Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος σε Edb 2 πόλο 125a

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HKW Μοντέλο: EDB24125Cross Ref: 2JWK4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€1,497.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
Ενισχυτές125
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος4.05 "
Frame Size125A / EDB
Μήκος5.66 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος1.96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.152
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)25.1
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ8536200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης DCFrame SizeΤιμή
SQUARE D EDB14025 Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
SQUARE D EDB14030EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030 EPD14 AWG277 VAC3010.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€909.71
SQUARE D EDB14050 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19
SQUARE D EDB14035 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
SQUARE D EDB14045 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€253.38
SQUARE D EDB34015SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,337.34
Μπουλόνι διακόπτη SQUARE D EDB34020SA On Edb 3pole 20a | AF9HLT 2JWP3 EDB34020SA14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,323.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EDB24125 Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος σε Edb 2 πόλο 125a
€1,497.29 /μονάδα