SQUARE D Διακόπτες κυκλώματος μπουλονιού: Σειρά EDB


Φίλτρα
Αξιολόγηση AIC: 22kAIC @ 240V , Τρέχουσα βαθμολογία: 40A , Βάθος: 4.05 " , Τύπος πλαισίου: EDB , Στυλ τοποθέτησης: Μπουλόνι , Σύνδεση τερματικού: Ιούλιος , Βαθμολογία μονάδας ταξιδιού: 1800A , Χρήση με: Square D NF Panelboards
ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης DCFrame SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EDB34125SA
-277 / 480 VAC125A32.94 "Shunt Trip-125A / EDB-
RFQ
B
EDB14050
14 AWG277 VAC5010.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19
C
EDB14025
14 AWG277 VAC2510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
B
EDB14035
14 AWG277 VAC3510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
A
EDB34090SA
14 AWG277 / 480 VAC9033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,924.54
A
EDB34070SA
14 AWG277 / 480 VAC7033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,924.54
A
EDB34040SA
14 AWG277 / 480 VAC4033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A€2,323.97
D
EDB24125
14 AWG277 / 480 VAC12521.96 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€1,497.29
E
EDB34015SA
14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,337.34
E
EDB34020SA
14 AWG277 / 480 VAC2033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,323.97
F
EDB14030 EPD
14 AWG277 VAC3010.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€909.71
B
EDB14045
14 AWG277 VAC4510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€253.38
E
EDB34030SA
14 AWG277 / 480 VAC3033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,323.97
A
EDB34100SA
14 AWG277 / 480 VAC10033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,804.05
A
EDB34080SA
14 AWG277 / 480 VAC8033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,804.05
A
EDB34060SA
14 AWG277 / 480 VAC6033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,323.97
A
EDB34050SA
14 AWG277 / 480 VAC5033.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,323.97
G
EDB34025
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2533"Αρχικό125 VDC125A / EDB€435.88
H
EDB34125
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC12533"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€1,713.24
H
EDB34090
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC9033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€621.59
H
EDB34070
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC7033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€621.59
I
EDB34060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC6033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€416.56
H
EDB34045
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4533"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€416.56
H
EDB34035
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3533"Αρχικό125 VDC125A / EDB€435.88
G
EDB34030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3033"Αρχικό125 VDC125A / EDB€416.56
G
EDB34020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2033"Αρχικό125 VDC125A / EDB€416.56
J
EDB34015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1533"Αρχικό125 VDC125A / EDB€416.56
H
EDB34040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€416.56
C
EDB14030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC3011"ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19
B
EDB14060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC6010.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19
D
EDB24110
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC11021.96 "Αρχικό125 VDC125A / EDB€3,078.25
H
EDB34100
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC10033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€621.59
H
EDB34080
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC8033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€621.59
H
EDB34050
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC5033"Αρχικό125 / 250 VDC125A / EDB€416.56
B
EDB14040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC4011"ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19

Διακόπτες κυκλώματος μπουλονιού: Σειρά EDB

Οι διακόπτες κυκλώματος πίνακα φωτισμού Square D EDB Series διανέμουν ηλεκτρική τροφοδοσία σε κυκλώματα διακλάδωσης, προστατεύοντας έτσι από βραχυκύκλωμα ή συνθήκες υπερφόρτωσης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν μηχανισμό μπουλονιών για τη διαχείριση φορτίων δόνησης και διαμόρφωσης ακροδεκτών τύπου lug που επιτρέπουν ευθεία καλωδίωση και εύκολη εγκατάσταση. Έρχονται με μια ένδειξη Visi-Trip για την εμφάνιση της κατάστασης του διακεκομμένου κυκλώματος στο σύστημα. Αυτοί οι διακόπτες είναι διαθέσιμοι σε διαμορφώσεις 1, 2 και 3 πόλων Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;