Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D EDB34040SA Μινιατούρα διακόπτη κυκλώματος, 40A, 3 Pole, 480Y/277VAC, 25KA, Bolt On Mount | AF9HMC 2JWR8

SQUARE D EDB34040SA Μινιατούρα διακόπτη, 40A, 3 Pole, 480Y/277VAC, 25KA, Bolt On Mount

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9HMC Μοντέλο: EDB34040SACross Ref: 2JWR8
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
€2,323.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC277 / 480 VAC
ΕνεργοποιητήςΕναλλαγή
Ενισχυτές40
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςShunt Trip
Current Rating40A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος4.05 "
Frame Size125A
Μήκος5.66 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR18kA
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.104 μοίρες φά
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Στυλ συναρμολόγησηςΜπουλόνι
Αριθμός Πολωνών3
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Βαθμολογία μονάδας ταξιδιού1800A
ΧαρακτηριστικάShunt Trip
Χρήση μεSquare D NF Panelboards
Τάση τάσης277V / 480V AC
Πλάτος3.92 "
Μέγεθος καλωδίου12 AWG (Al), 14 AWG (Cu)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8945
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536200020

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Square D EDB34040SA χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα για προστασία από υπερβολικό ρεύμα, αποτρέποντας ζημιές στον εξοπλισμό και πιθανούς κινδύνους. Χρησιμοποιείται σε πίνακες πινάκων, πίνακες διανομής και πίνακες διανομής, ενισχύοντας την ηλεκτρική ασφάλεια σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 40Α και είναι κατάλληλος για τριφασικά συστήματα. Διαθέτει μηχανισμό διακοπής διακλάδωσης, που επιτρέπει την απομακρυσμένη λειτουργία και ενισχύει την ασφάλεια ενεργοποιώντας γρήγορα το κύκλωμα. Αυτός ο διακόπτης είναι συμβατός με πλακέτες Square D NF και τοποθετείται χρησιμοποιώντας στυλ μπουλονιού για ασφαλή εγκατάσταση. Έρχεται με μέγιστη βαθμολογία διακοπής 18 kA στα 277 / 480 VAC. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει μέγιστη θερμοκρασία 104 βαθμών F και διαθέτει τύπο σύνδεσης ακροδεκτών ωτίδας για να διασφαλίζει την ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση των καλωδίων στον διακόπτη κυκλώματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι είναι ο διακόπτης κυκλώματος 3 πόλων;

Α. Ένας τριπολικός διακόπτης κυκλώματος έχει τρεις χωριστούς μηχανισμούς μεταγωγής ή πόλους που μπορούν να αποσυνδέσουν ταυτόχρονα και τις τρεις φάσεις ενός τριφασικού ηλεκτρικού συστήματος. Χρησιμοποιείται σε συστήματα πολλαπλών φάσεων για την εξασφάλιση ισορροπημένης προστασίας.

Ε. Ποια είναι η τρέχουσα βαθμολογία αυτού του διακόπτη κυκλώματος Square D EDB34040SA;

Α. Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται μέγιστη συνεχή ροή ρεύματος έως και 40A χωρίς ενεργοποίηση.

Ε. Πώς να συντηρήσετε αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος EDB34040SA;

A.

  • Επιθεωρήστε οπτικά τον ασφαλειοδιακόπτη για ζημιά ή αποχρωματισμό.
  • Διατηρείτε τον διακόπτη και το περιβάλλον του καθαρό για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
  • Ασκήστε τον διακόπτη χειροκίνητα για να αποτρέψετε τη στασιμότητα των εσωτερικών εξαρτημάτων.
  • Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του διακόπτη χρησιμοποιώντας περιοδικά το κουμπί δοκιμής.
  • Επιθεωρήστε τα καλώδια για φθορά, ζημιά ή χαλαρές συνδέσεις και αντιμετωπίστε τα προβλήματα αμέσως.
  • Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλες οι ετικέτες και τα σημάδια στον διακόπτη είναι ευανάγνωστα.
  • Παρακολουθήστε την ισορροπία φορτίου σε τριφασικά συστήματα για να αποτρέψετε την πρόωρη φθορά.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης DCFrame SizeΤιμή
SQUARE D EDB14025 Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514 AWG277 VAC2510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
SQUARE D EDB14030EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030 EPD14 AWG277 VAC3010.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€909.71
SQUARE D EDB14050 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014 AWG277 VAC5010.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€109.19
SQUARE D EDB24125 Μπουλόνι διακοπτών κυκλώματος On Edb 2pole 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514 AWG277 / 480 VAC12521.96 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€1,497.29
SQUARE D EDB14035 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514 AWG277 VAC3510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€122.70
SQUARE D EDB14045 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514 AWG277 VAC4510.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί70A / EDB€253.38
SQUARE D EDB34015SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 3pole 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14 AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί125A / EDB€2,337.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EDB34040SA Μινιατούρα διακόπτη, 40A, 3 Pole, 480Y/277VAC, 25KA, Bolt On Mount
€2,323.97 /μονάδα