SQUARE D EDB34110SA E-Frame διακόπτης κυκλώματος, 110A, 3P, Bolt-on, Shunt-Trip | CE6HYK

SQUARE D EDB34110SA διακόπτης κυκλώματος E-Frame, 110A, 3P, Bolt-on, Shunt-Trip

Στοιχείο: CE6HYK Μοντέλο: EDB34110SA

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι στο διακόπτη κυκλώματος
Ενισχυτές110
Τύπος πλαισίουEDB
Αριθμός Πολωνών3
Τάση480
Τύπος τάσηςAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9035
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μίνι διακόπτης κυκλώματος Square D EDB34110SA σχεδιασμένος για απενεργοποίηση ηλεκτρικών κυκλωμάτων σε συνθήκες υπερφόρτωσης και βραχυκυκλώματος
    • Η τοποθέτηση με βίδες διευκολύνει την ευκολία εγκατάστασης και την ασφαλή ενσωμάτωση τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες θέσεις
    • Φιλοξενεί μετρητές καλωδίων με μεγέθη που κυμαίνονται από 12 έως 2/0 AWG (αλουμίνιο) και 14 έως 2/0 AWG (χαλκός)
    • Η σχεδίαση 3 πόλων παρέχει χωρητικότητες διακοπής ονομαστικές στα 18kA @ 277VAC, 25kA @ 240VAC και 25kA @ 120 / 240VAC. ιδανικό για χρήση με πλακέτες Square D NF
    • Η θερμομαγνητική μονάδα ενεργοποίησης επιτρέπει στιγμιαίες και χρονικά καθυστερημένες λειτουργίες περιορισμού του ρεύματος
    • Με πιστοποίηση UL και πιστοποίηση CSA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΑριθμός ΠολωνώνΤάσηΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΕκτίμηση τάσης DCΤιμή
SQUARE D EDB14015EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 15a | AF9HJD 2JWC2 EDB14015 EPD14 AWG277 VAC151-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€2,063.24
SQUARE D EDB14020EPD Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 20a | AF9HJF 2JWC6 EDB14020 EPD14 AWG277 VAC201-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€909.71
SQUARE D EDB14040EPD Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 40a | AF9HJL 2JWD9 EDB14040 EPD14 AWG277 VAC401-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€2,009.63
SQUARE D EDB14040SA Διακόπτης διακόπτη On Edb 1pole 40a | AF9HJM 2JWE2 EDB14040SA14 AWG277 VAC401-1.96 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί€1,508.01
SQUARE D EDB14050EPD Μπουλόνι διακόπτη On Edb 1pole 50a | AF9HJP 2JWE6 EDB14050 EPD14 AWG277 VAC501-0.98 "Προστασία εξοπλισμού εδάφουςΔεν έχει αξιολογηθεί€1,980.22
SQUARE D EDB14070 Ασφαλιστικό μπουλόνι On Edb 1pole 70a | AF9HJT 2JWF2 EDB1407014 AWG277 VAC701-0.98 "ΑρχικόΔεν έχει αξιολογηθεί€508.40
SQUARE D EDB14070SA Μπουλόνι διακόπτη κυκλώματος On Edb 1pole 70a | AF9HJV 2JWF5 EDB14070SA14 AWG277 VAC701-1.96 "Shunt TripΔεν έχει αξιολογηθεί€1,825.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D EDB34110SA διακόπτης κυκλώματος E-Frame, 110A, 3P, Bolt-on, Shunt-Trip