Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D D322N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 60 Amps AC | AG9FZG 1H254

SQUARE D D322N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 60 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FZG Μοντέλο: D322NΣταυρός: 1H254
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
€494.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC60
Φόρμα Επικοινωνίας3 PST
Βάθος4.9 "
DutyGeneral
Ύψος14.6 "
HP15 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
Τάση240 VAC
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.1625
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D D211N Διακόπτης Ασφαλείας, Γενικής Χρήσης, Fusible, 30A, 2 Pole, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | ΑΓ9ΦΥΥ 1Η246 D211NΑτσάλι30DPST12337 1 / 4 "€145.71
SQUARE D D221N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1Η247 D221NΑτσάλι302 PST12317.2 "€179.80
SQUARE D D221NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1Η248 D221NRBΑτσάλι Galvannealed302 PST3R2317.7 "€267.42
SQUARE D D222N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1Η249 D222NΑτσάλι602 PST12317.5 "€306.47
SQUARE D D222NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1Η250 D222NRBΑτσάλι Galvannealed602 PST3R2317.5 "€571.84
SQUARE D D223NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1Η251 D223NRBΑτσάλι Galvannealed1002 PST3R23110.5 "€839.36
SQUARE D D321N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NΑτσάλι303 PST13437.2 "€274.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D D322N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 60 Amps AC
€494.35 /μονάδα