Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D D211N Διακόπτης Ασφαλείας, Γενικής Χρήσης, Fusible, 30A, 2 Pole, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | ΑΓ9ΦΥΥ 1Η246

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας D211N, γενικής χρήσης, εύτηκτο, 30A, 2 Pole, 3HP, 120VAC, NEMA 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FYY Μοντέλο: D211NΣταυρός: 1H246
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
€115.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC30
ΤάξηΚατηγορία Η
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPST
Current Rating30A
Βάθος3 3 / 4 "
DutyΑρχικό
Ύψος9 1 / 4 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
HP3 HP @ 240 VAC
Φάση HP @ 1 - 240V3 hp
Μέσα έξωIndoor
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Προστασία υπερφόρτωσηςασφάλεια
Φάση3
Τάση240 VAC
Τάση τάσης120V AC
Πλάτος7 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8945
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης ασφαλείας Square D D211N χρησιμοποιείται σε βιομηχανικές ρυθμίσεις για να παρέχει ένα μέσο αποσύνδεσης για ηλεκτρικό εξοπλισμό. Ενισχύει την ασφάλεια απομονώνοντας την ισχύ κατά τη διάρκεια συντήρησης, επισκευής ή έκτακτης ανάγκης. Αυτός ο διακόπτης ασφαλείας μονής βολής 30Α διαθέτει προστασία NEMA 1. Διαθέτει εύτηκτο διακόπτη αποσύνδεσης με 2-πολικό, χωρητικότητα 120 VAC και ονομαστική τιμή βραχυκυκλώματος 10 kA. Αυτός ο διακόπτης ασφαλείας μπορεί να τοποθετηθεί στην επιφάνεια και να δέχεται ηλεκτρικές συνδέσεις χρησιμοποιώντας ωτίδες που δέχονται 14 - 6 AWG σύρματα χαλκού / 12 - 6 AWG σύρματα αλουμινίου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός διακόπτη ασφαλείας;

A.

  • Αντιστοιχίστε τον διακόπτη στις απαιτήσεις του κυκλώματος.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη βαθμολογία NEMA / IP.
  • Ευθυγραμμίστε με τη διαμόρφωση του κυκλώματος.
  • Ταίριασμα με το ρεύμα σφάλματος.
  • Εύτηκτο / μη εύτηκτο όπως απαιτείται.
  • Κατάλληλος χώρος, κατάλληλη τοποθέτηση.
  • Υποστήριξη ασφάλειας συντήρησης.
  • Αποτρέψτε ζητήματα τόξου.
  • Συμβατό με φορτίο.
  • Ακολουθήστε τους ηλεκτρικούς κώδικες και κανόνες.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον διακόπτη ασφαλείας Square D D211N;

A.

  • Κλείστε το ρεύμα στο κύκλωμα.
  • Φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.
  • Ελέγξτε για βρωμιά, σκόνη ή διάβρωση.
  • Φυσήξτε τα σαθρά υπολείμματα χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα.
  • Σκουπίστε απαλά τις επιφάνειες με ένα υγρό πανί.
  • Καθαρίστε τις επαφές χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό καθαριστικό επαφών.
  • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι στεγνά.
  • Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα μαζί.
  • Αποκαταστήστε το ρεύμα και δοκιμάστε το διακόπτη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D D221N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1Η247 D221NΑτσάλι302 PST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1Η248 D221NRBΑτσάλι Galvannealed302 PST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1Η249 D222NΑτσάλι602 PST12317.5 "€129.28
SQUARE D D222NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1Η250 D222NRBΑτσάλι Galvannealed602 PST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1Η251 D223NRBΑτσάλι Galvannealed1002 PST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NΑτσάλι303 PST13437.2 "€176.11
SQUARE D D321NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZF 1Η253 D321NRBΑτσάλι Galvannealed303 PST3R3437.7 "€218.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D Διακόπτης ασφαλείας D211N, γενικής χρήσης, εύτηκτο, 30A, 2 Pole, 3HP, 120VAC, NEMA 1
€115.87 /μονάδα