LOVEJOY Σειρά CJ Hubs, Powder Metal, B Style, Metric Bores
Οι πλήμνες σύζευξης σιαγόνων της σειράς Lovejoy CJ, τύπου B, περνούν από μια πλήρη διαδικασία μηχανικής κατεργασίας για το σχηματισμό ενός καμπυλωμένου προφίλ σιαγόνων που παρέχει μεγάλη επιφάνεια επαφής, αυξάνει την ικανότητα ροπής και μειώνει την πίεση των άκρων. Είναι ικανά να προσαρμόσουν γωνιακές και ακτινικές παραμορφώσεις του άξονα στους μεταφορείς, ...κυλιόμενες σκάλες και μηχανοκίνητα οχήματα, καθώς και οι βιομηχανίες δασοκομίας, γεωργίας, εξόρυξης, ρομποτικής και αεροναυπηγικής.Διαβάστε περισσότερα
Φίλτρα
Τα καθαρίζω όλα
A
B
Χρώμα: Μεταλλικός , Εύρος κανονικής θερμοκρασίας: -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά , Εύρος κανονικής θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders): -40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά , Σύστημα Μετρήσεων: Μετρικός , Θερμ. Εύρος: -50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Μηχανισμός εργασίας
Πριν από την τοποθέτηση των πλήμνων, ρυθμίστε τα κλειδιά στις κλειδαριές του άξονα έτσι ώστε τα κλειδιά να εφαρμόζουν σωστά στις κλειδαριές, με ελάχιστη κίνηση από τη μια πλευρά στην άλλη.
Οι πλήμνες ζεύξης Lovejoy CJ έχουν σχεδιαστεί με εφαρμογή σε διάκενο και ολίσθηση, επομένως πρέπει να γλιστρούν στον άξονα με αμελητέα δυσκολία.
Σφίξτε τη βίδα ρύθμισης σε μία πλήμνη στην απαιτούμενη τιμή ροπής με ένα βαθμονομημένο δυναμόκλειδο και, στη συνέχεια, σφίξτε ελαφρά τη δεύτερη βίδα ρύθμισης, επιτρέποντας πιθανές αξονικές ρυθμίσεις κατά τη μετακίνηση του εξοπλισμού.
Εισαγάγετε την αράχνη σε ένα κέντρο. Εάν και οι δύο άξονες πρέπει να επεκταθούν στο κέντρο της αράχνης, η πλήμνη μπορεί να μην ευθυγραμμιστεί με το άκρο του άξονα.
Μετακινήστε τον εξοπλισμό στην ακριβή θέση για να επιτύχετε το κενό μεταξύ των όψεων των διανομέων. Οι πλήμνες ζεύξης Lovejoy CJ μπορούν να προεξέχουν ελαφρώς ή να μετακινηθούν πίσω στους άξονες για να αντισταθμιστούν οι κακές ευθυγραμμίσεις στον διαχωρισμό των αξόνων.
Ελέγξτε την ευθυγράμμιση χρησιμοποιώντας είτε έναν δείκτη επιλογέα είτε τη μέθοδο της ευθείας ακμής, λαμβάνοντας μετρήσεις σε τέσσερις θέσεις σε απόσταση 90 μοιρών μεταξύ τους, για να βεβαιωθείτε ότι η ευθυγράμμιση δεν υπερβαίνει την επιτρεπόμενη κακή ευθυγράμμιση.
Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό και εργαλείο μακριά από τον άξονα και τον σύνδεσμο. Εγκαταστήστε τον κατάλληλο προφυλακτήρα ζεύξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του OSHA και αφαιρέστε το κιτ στερέωσης ή κλειδώματος από το τροφοδοτικό. Ο εξοπλισμός είναι τώρα έτοιμος για δοκιμή.
Χαρακτηριστικά
Οι κόμβοι ζεύξης σιαγόνων σειράς CJ, B Style της Lovejoy παρέχουν εξαιρετικά αξιόπιστη υπηρεσία για ηλεκτρικούς κινητήρες μεσαίου, ελαφρού και βαρέως τύπου και κινητήρες εσωτερικής καύσης αερίου.
Χρησιμοποιούνται με αράχνες για την ένωση αξόνων και τη σύνδεση αξόνων με γωνιακή μετατόπιση έως 1.2 μοίρες & αξονική μετατόπιση έως 0.07 ίντσες.
Οι πλήμνες προσφέρονται σε παραλλαγές χωρίς διάτρηση και σε μετρική διάτρηση για ανοχή προσαρμογής σε διάκενο και για γρήγορη εγκατάσταση.
Αυτές οι εύκολες στη συναρμολόγηση μονάδες έχουν κατασκευή από χυτοσίδηρο σε σκόνη για να παρέχουν υψηλή αντοχή στη συμπίεση και αντοχή στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
Μοντέλα που έχουν Lovejoy CJ24 χλστ βοήθεια μεγέθους σε περιστρεφόμενους άξονες σε ταχύτητες έως 14000 rpm.
Οι πλήμνες ζεύξης σιαγόνων της σειράς CJ δεν απαιτούν λίπανση και έχουν σχεδιαστεί για να απενεργοποιούν την επαφή μετάλλου με μέταλλο.
Ο ασφαλής σχεδιασμός και η σιαγόνα στη διαμόρφωση συμπίεσης βοηθούν στη συνέχιση της λειτουργίας ακόμη και μετά την αποτυχία του ελαστομερούς.
Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι ανθεκτικοί στη βρωμιά, το λάδι, το λίπος, την υγρασία και την άμμο.
Συμβατά αξεσουάρ
Lovejoy CJ Series Spiders: Αυτές οι αράχνες αποδίδουν μέγιστη ταχύτητα 19000 σ.α.λ. Αυτές οι ανοιχτές κεντρικές μονάδες μπορούν να φιλοξενήσουν γωνιακές εσφαλμένες ευθυγραμμίσεις που κυμαίνονται από 0.9 έως 1.3 μοίρες, παράλληλες λανθασμένες ευθυγραμμίσεις από 0.008 έως 0.027 ίντσες και αξονικές από 0.039 έως 0.252 ίντσες. Διαθέτουν κατασκευή πολυουρεθάνης για εξαιρετική αντοχή σε λάδι & τριβή και αποτελεσματική απόδοση.
Πρότυπα και εγκρίσεις
ISO 9001: 2008
Συχνές Ερωτήσεις
Ποια είναι η σημασία των χρωμάτων των αράχνων Lovejoy;
Οι αράχνες Black - Lovejoy με σκληρότητα 80 Shore A εξασφαλίζουν εξαιρετικές ιδιότητες απόσβεσης.
Κίτρινο - Αράχνες με σκληρότητα 92 Shore A χρησιμοποιούνται σε υδραυλικές εφαρμογές.
Οι αράχνες ζεύξης Red - Lovejoy με σκληρότητα 95 / 98 Shore A είναι κατάλληλες σε εφαρμογές υψηλής ροπής.
Green - Οι αράχνες Lovejoy με σκληρότητα 64 Shore D είναι ιδανικές για υγρά περιβάλλοντα.
Οι αράχνες Blue - Lovejoy με σκληρότητα 92 & 95 Shore A παρέχουν χημική αντοχή και υψηλές δυνατότητες ροπής.
Οι αράχνες σύζευξης Tan / Bronze - Lovejoy με σκληρότητα 55 Shore D εξασφαλίζουν εξαιρετική χημική αντοχή.
Πώς μετράτε μια σύζευξη Lovejoy CJ;
Η διάσταση BSE (διαχωρισμός άξονα) για έναν σύνδεσμο Lovejoy θα πρέπει να μετράται από το ένα άκρο του πρώτου άξονα στο άλλο άκρο του δεύτερου άξονα και όχι στις επιφάνειες πλήμνης ζεύξης Lovejoy CJ.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ άκαμπτων και εύκαμπτων συνδέσμων;
Οι άκαμπτοι σύνδεσμοι προσφέρουν μια άκαμπτη σύνδεση μεταξύ δύο αξόνων που είναι σταθερά συνδεδεμένοι και διευκολύνουν τη σύζευξη να μεταφέρει ομαλά τη ροπή σε όλο το σύστημα. Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι παρέχουν ευέλικτες συνδέσεις και υπάρχει πιθανότητα να χαθεί κάποια ροπή κατά τη μετάδοση.