LOVEJOY 68514460906 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος CJ24, Μέγεθος οπής 20 mm, Με κλειδί, Μεταλλικό σε σκόνη | AN9BDR 60906 / CJ 38/45B HUB PM 42 MM KW

LOVEJOY 68514460906 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ24, μέγεθος διάτρησης 20 mm, με κλειδί, μέταλλο σε σκόνη

Είδος: AN9BDR Μοντέλο: 68514460906Cross Ref: 60906 / CJ 38 / 45B HUB PM 42MM KW
€79.88 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.07 "
Μέγεθος οπών42mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςCJ38/45
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G23.88mm
Διάσταση HD80.01mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.05mm
Στυλ HubB
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway12 3.3 mm x mm
Μέγεθος πληκτρολογίου12 3.3 mm x mm
Πλάτος Keyway12 3.3 mm x mm
Μήκος έως Bore44.96mm
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.07 "
Μέγιστη. Οπή45mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.011 "
Μέγιστη. Ροπή380 Nm
Ελάχ. Οπή35mm
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)190 Nm
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.80mm
Συνολικό μήκος ζεύξης65.79mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους βίδας5 / 16-18
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)14.99mm
Ταχύτητα7100 rpm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης38mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης80 mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)18mm
ΣτυλΒαρεθήκατε
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514461151 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 14/16, 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Hub σύζευξης σιαγόνων, σειρά CJ, 24/32 Μέγεθος ζεύξης, 24 mm Διάμετρος | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAΧωρίς KeywayB39.88mm38.86mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19mm 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, διάμετρος οπής 22 έως 38 mm, μέταλλο σε σκόνη | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAΧωρίς KeywayB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος οπής 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25mm HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ28/38, Μέγεθος οπής 38 mm, Με κλειδί, Αλουμίνιο | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€63.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514460906 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, μέγεθος CJ24, μέγεθος διάτρησης 20 mm, με κλειδί, μέταλλο σε σκόνη
€79.88 /μονάδα