LOVEJOY 68514466765 Hub, 3.150 ίντσες διάμετρος, 2.590 ίντσες μήκος, 0.710 ίντσες πάχος

Είδος: CM7YMK Μοντέλο: 68514466765
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση1 μοίρες
Μέγεθος οπών45mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣύζευξηΣαγόνι
Μέγεθος ζεύξηςCJ38/45
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G23.88mm
Διάσταση HD80.01mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)3.05mm
Στυλ HubB
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway14mm x 3.8mm
Πλάτος Keyway14mm x 3.8mm
Μήκος έως Bore44.96mm
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση0.0700 "
Μέγιστη. Οπή45mm
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση0.0110 "
Max. Ταχύτητα7100 rpm
Μέγιστη. Ροπή380 Nm
Ελάχ. Οπή35mm
Ονομαστική ροπή190 Nm
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.80mm
Συνολικό μήκος ζεύξης65.79mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.5 / 16 "-18
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα5 / 16 "-18
Ορισμός μεγέθους τοποθεσίας ζεύξης στυλ βίδας14.99mm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης38mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης80mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)18mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Θερμ. Εύρος-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Τόμος25.69928 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.143

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514461151 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 14/16, 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Hub σύζευξης σιαγόνων, σειρά CJ, 24/32 Μέγεθος ζεύξης, 24 mm Διάμετρος | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAΧωρίς KeywayB39.88mm38.86mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19mm 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, διάμετρος οπής 22 έως 38 mm, μέταλλο σε σκόνη | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAΧωρίς KeywayB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος οπής 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25mm HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ28/38, Μέγεθος οπής 38 mm, Με κλειδί, Αλουμίνιο | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€63.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514466765 Hub, 3.150 ίντσες διάμετρος, 2.590 ίντσες μήκος, 0.710 ίντσες πάχος