ASHLAND CONVEYOR 14F10SG06B51 Roller Conveyor 10 Feet Straight Bf 51 In | AC3VHG 2WKD4

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG06B51 Μεταφορέας κυλίνδρων 10 πόδια ευθεία Bf 51 In

Στοιχείο: AC3VHG Μοντέλο: 14F10SG06B51Cross Ref: 2WKD4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,547.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταφορείς με κυλίνδρους
ΡουλεμάνΡουλεμάν
Μήκος κρεβατιού10 πόδια
Υλικό κρεβατιού7 ga. Ατσάλι
Μεταξύ πλαισίου (In.)51
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο6 ίντσες
ΥπηρεσίεςΒιδωμένο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Φινίρισμα πλαισίουΑνθεκτικό χρώμα εποξειδικής σκόνης, πράσινο
Υλικό πλαισίων7 κανάλι χάλυβα μετρητή
Συνολικό μήκος10ft.
συνολικό πλάτος54 "
ΚύλινδροςΟρίστε υψηλή σε 6 "κέντρα
Χωρητικότητα κυλίνδρου587 λίβρες
Roller Dia.2-1 / 2 "
Υλικό κυλίνδρων11 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα
Θέση κυλίνδρουΟρίστε υψηλή σε 6 "κέντρα
Κύλινδροι για το τμήμα μεταφοράς20
Ενότητα Περιγραφή10 πόδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 250.65
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)309.88
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Κωδικός ΕΣ8428390000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRoller Dia.ΡουλεμάνΜεταξύ πλαισίου (In.)Υλικό κυλίνδρωνΕνότητα ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάΥπηρεσίεςΦινίρισμα πλαισίουΤιμή
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B10 Roller Conveyor Straight W 12 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WLV 1PDG2 11F05EG15B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€422.11
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B16 Roller Conveyor Straight W 18 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WLW 1PDG3 11F05EG15B161-3 / 8 "Ρουλεμάν1618 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€499.88
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG15B22 Roller Conveyor Straight W 24 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WLX 1PDG4 11F05EG15B221-3 / 8 "Ρουλεμάν2218 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€583.96
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B10 Roller Conveyor Straight W 12 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WLY 1PDG5 11F10EG03B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€538.07
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B16 Roller Conveyor Straight W 18 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WLZ 1PDG6 11F10EG03B161-3 / 8 "Ρουλεμάν1618 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€573.85
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F10EG03B22 Roller Conveyor Straight W 24 Inch Μήκος 10 πόδια | AB2WMA 1PDG7 11F10EG03B221-3 / 8 "Ρουλεμάν2218 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα10 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€707.52
RFQ
ASHLAND CONVEYOR 11F05EG03B10 Roller Conveyor Straight W 12 Inch Μήκος 5 πόδια | AB2WMB 1PDG8 11F05EG03B101-3 / 8 "Ρουλεμάν1018 Gauge γαλβανισμένο χάλυβα5 πόδιαΕλαφρού τύπουΒιδωμένο-€305.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 14F10SG06B51 Μεταφορέας κυλίνδρων 10 πόδια ευθεία Bf 51 In
€2,547.46 /μονάδα