LOVEJOY 68514460880 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ24/32, Μέγεθος οπής 18 έως 32 mm | AL9AWL 60880 / CJ 24/32B HUB PM RSB

LOVEJOY 68514460880 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ24/32, Μέγεθος οπής 18 έως 32 mm

Στοιχείο: AL9AWL Μοντέλο: 68514460880Cross Ref: 60880 / CJ 24 / 32B HUB PM RSB
€29.76 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο σειράς CJ
Γωνιακή μετατόπιση0.04 "
Μέγεθος οπώνNA
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςCJ24/32
Τύπος ζεύξηςCJ
Διάσταση G17.78mm
Διάσταση HD55.88mm
Απόσταση μεταξύ Spider και Hub Face (Dimension CL)2.03mm
Στυλ HubB
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore29.97mm
ΥλικόΣκόνη Μέταλλο
Μέγιστη. Γωνιακή μετατόπιση (Δ Ka), n=1500 [1/min]0.9 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική μετατόπιση (Δ Ka)0.055 "
Μέγιστη. Οπή32mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.-50 βαθμ. έως 248 βαθμούς φά
Μέγιστη. Ακτινική μετατόπιση (Δ Kr)0.009 "
Μέγιστη. Ροπή70 Nm
Ελάχ. Οπή18mm
Ονομαστική ροπή (με 92 Shore A spider)35 Nm
Κανονικό εύρος θερμοκρασίας (με 80 Shore A, 92 Shore A και 95/98 Shore A spiders)-40 βαθμ. έως 212 βαθμούς φά
Εκτός Dia.55.88mm
Συνολικό μήκος ζεύξης45.72mm
Διάμετρος σπειρώματος βίδας.# 10-24
Βιδωτή κλωστή ανά ίντσα# 10-24
Ορισμός μεγέθους βίδας10-24
Ρύθμιση μεγέθους θέσης ζεύξης σε στυλ βίδας (Διάσταση SL)9.91mm
Ταχύτητα10600 rpm
Εσωτερική διάμετρος αράχνης27mm
Εξωτερική διάμετρος αράχνης55mm
Πάχος αράχνης (Διάσταση W)14mm
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΣτυλ HubΕκτός Dia.Συνολικό μήκος ζεύξηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514461151 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ 14/16, 12 mm Keyway | AJ2XMM 68514461151CJ1412mm4 1.8 mm x mmB29.97mm22.35mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€26.71
LOVEJOY 68514461104 Hub σύζευξης σιαγόνων, σειρά CJ, 24/32 Μέγεθος ζεύξης, 24 mm Διάμετρος | AJ2XNC 68514461104CJ24/3224mm8 3.3 mm x mmB55.88mm45.72mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€43.76
LOVEJOY 68514461154 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος διάτρησης 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AK7AAV 61154 / CJ 19/24 B HUB 68514461154CJ19/24NAΧωρίς KeywayB39.88mm38.86mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€17.99
RFQ
LOVEJOY 68514461156 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, μέγεθος οπής 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AL2LEX 61156 / CJ 19/24B HUB 19mm 68514461156CJ19/2419mm6 2.8 mm x mmB39.88mm38.86mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€31.75
RFQ
LOVEJOY 68514460881 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, διάμετρος οπής 22 έως 38 mm, μέταλλο σε σκόνη | AL2ZZE 60881 / CJ28/38 RSB HUB 68514460881CJ28/38NAΧωρίς KeywayB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€44.62
RFQ
LOVEJOY 68514461165 Πλήμνη σύζευξης σιαγόνων, με κλειδί, κυρτή σιαγόνα, μέγεθος οπής 19 mm, μεταλλικό σε σκόνη | AL2ZZF 61165 / CJ28/38 X 25mm HUB 68514461165CJ28/3825mm8 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€59.12
RFQ
LOVEJOY 68514461113 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ28/38, Μέγεθος οπής 38 mm, Με κλειδί, Αλουμίνιο | AL6BNB 61113 / CJ28/38 X 38MM HUB 68514461113CJ28/3838mm10 3.3 mm x mmB65.02mm52.58mmΣκόνη ΜέταλλοCJ€63.50
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514460880 Πλήμνη ζεύξης σιαγόνων, Μέγεθος ζεύξης CJ24/32, Μέγεθος οπής 18 έως 32 mm
€29.76 /μονάδα