Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SQUARE D D222N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZB 1Η249

SQUARE D D222N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9FZB Μοντέλο: D222NΣταυρός: 1H249

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας
Ενισχυτές AC60
Φόρμα Επικοινωνίας2 PST
Βάθος4.9 "
DutyGeneral
Ύψος14.6 "
HP10 HP @ 240 VAC
Εκτίμηση IP20
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
Τάση240 VAC
Πλάτος7.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.0725
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)19.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύφλεκτο / μη εύφλεκτο: εύφλεκτο
    • Κιτ ασφαλειών (κλάση R): Mfr. Όχι. RFK03L
    • Μεταλλικό / Μη Μεταλλικό: Μεταλλικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΕνισχυτές ACΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤύπος περιβλήματος NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΠλάτοςΤιμή
SQUARE D D211N Διακόπτης Ασφαλείας, Γενικής Χρήσης, Fusible, 30A, 2 Pole, 3HP, 120VAC, NEMA 1 | ΑΓ9ΦΥΥ 1Η246 D211NΑτσάλι30DPST12337 1 / 4 "€115.87
SQUARE D D221N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FYZ 1Η247 D221NΑτσάλι302 PST12317.2 "€109.68
SQUARE D D221NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 30 Amps AC | AG9FZA 1Η248 D221NRBΑτσάλι Galvannealed302 PST3R2317.7 "€153.08
SQUARE D D222NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC | AG9FZC 1Η250 D222NRBΑτσάλι Galvannealed602 PST3R2317.5 "€243.59
SQUARE D D223NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 100 Amps AC | AG9FZD 1Η251 D223NRBΑτσάλι Galvannealed1002 PST3R23110.5 "€366.86
SQUARE D D321N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZE 1H252 D321NΑτσάλι303 PST13437.2 "€176.11
SQUARE D D321NRB Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 3PST 30 Amps AC | AG9FZF 1Η253 D321NRBΑτσάλι Galvannealed303 PST3R3437.7 "€218.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D D222N Διακόπτης ασφαλείας 240VAC 2PST 60 Amps AC
€129.28 /μονάδα