KERN AND SOHN Αναλυτικά υπόλοιπα της σειράς ACS


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Γραμμικότητα: +/- 0.0003g , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 85% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ACS 300-4
210 x 330 x 340 χιλιοστών340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,205.50
B
ACS 80-4
210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mm340 mmg, mg91 mm€1,664.27
C
ACS 200-4
210 x 340 x 330 χιλιοστών330 mm340 mmct, g, mg91 mm€1,934.89
D
ACS 100-4
210 x 345 x 328 χιλιοστών328 mm345 mmct, g, mg91 mm€1,799.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;