KERN AND SOHN ACS 80-4 Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAL

KERN AND SOHN ACS 80-4 Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8HAL Μοντέλο: ACS 80-4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,664.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης210 x 340 x 325 χιλιοστών
Ύψος στέγασης325 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.0003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0002g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςg, mg
Ικανότητα ζύγισης82g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης91 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.9
Ύψος πλοίου (cm)52
Μήκος πλοίου (cm)56.5
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΜονάδεςΔιάμετρος επιφάνειας ζύγισηςΤιμή
KERN AND SOHN ACS 100-4 Analytical Balance, 120g Max. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAH ACS 100-4210 x 345 x 328 χιλιοστών328 mm345 mmct, g, mg91 mm€1,799.58
KERN AND SOHN ACS 200-4 Analytical Balance, 220g Max. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAJ ACS 200-4210 x 340 x 330 χιλιοστών330 mm340 mmct, g, mg91 mm€1,934.89
KERN AND SOHN ACS 300-4 Analytical Balance, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8HAK ACS 300-4210 x 330 x 340 χιλιοστών340 mm330 mmct, g, mg90 mm€2,205.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN ACS 80-4 Analytical Balance, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€1,664.27 /μονάδα