Μετασχηματιστής SQUARE D 9T2F 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1Η282

SQUARE D 9T2F Transformer 208vac Wye/120vac 9kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PCN Μοντέλο: 9T2FΣταυρός: 1H282

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,159.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12.25 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος14.75 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου208 VAC Wye/120 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA9kVA
Πλάτος19.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 123.38
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8504314065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 6T2F 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1Η278 6T2F9"Μέσα έξω13.5 "6kVA14.75 "€3,449.25
Μετασχηματιστής SQUARE D 3T2F 208vac Wye / 120vac 3kva | AF6PNJ 1Η725 3T2F9"Μέσα έξω13.5 "3kVA14.75 "€2,603.19
Μετασχηματιστής SQUARE D 30T2F 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Μέσα έξω22 "30kVA25 "€11,802.39
SQUARE D 15T2F Transformer 15kva 3 Phase Indoor | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Indoor14.75 "15kVA19.1 "€5,808.89
SQUARE D 15T68F Μετασχηματιστής 15kva 3-phase In / outdoor | AF9FJZ 2CM53 15T68F12 "Μέσα έξω14 4 / 5 "15kVA19 "€5,895.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 9T2F Transformer 208vac Wye/120vac 9kva
€5,159.16 /μονάδα