SQUARE D 15T68F Μετασχηματιστής 15kva 3-phase In / outdoor | AF9FJZ 2CM53

SQUARE D 15T68F Μετασχηματιστής 15kva 3φασικός In/outdoor

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9FJZ Μοντέλο: 15T68FΣταυρός: 2CM53

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,895.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος12 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος14 4 / 5 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου208 VAC Wye/120 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA15kVA
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 145.6
Ύψος πλοίου (cm)37.08
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)36.07
Κωδικός ΕΣ8536308000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 6T2F 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1Η278 6T2F9"Μέσα έξω13.5 "6kVA14.75 "€3,449.25
Μετασχηματιστής SQUARE D 9T2F 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1Η282 9T2F12.25 "Μέσα έξω14.75 "9kVA19.1 "€5,159.16
Μετασχηματιστής SQUARE D 3T2F 208vac Wye / 120vac 3kva | AF6PNJ 1Η725 3T2F9"Μέσα έξω13.5 "3kVA14.75 "€2,603.19
Μετασχηματιστής SQUARE D 30T2F 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Μέσα έξω22 "30kVA25 "€11,802.39
SQUARE D 15T2F Transformer 15kva 3 Phase Indoor | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Indoor14.75 "15kVA19.1 "€5,808.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 15T68F Μετασχηματιστής 15kva 3φασικός In/outdoor
€5,895.46 /μονάδα