Μετασχηματιστής SQUARE D 6T2F 208vac Wye / 120vac 6kva | AF6PCK 1Η278

SQUARE D 6T2F Transformer 208vac Wye/120vac 6kva

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PCK Μοντέλο: 6T2FΣταυρός: 1H278

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,449.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής γενικού σκοπού
ΧρώμαΓκρί
Βάθος9"
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος13.5 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου208 VAC Wye/120 VAC
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA6kVA
Πλάτος14.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 68.49
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)38.35
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8504320000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΒαθμολογία VAΠλάτοςΤιμή
Μετασχηματιστής SQUARE D 9T2F 208vac Wye / 120vac 9kva | AF6PCN 1Η282 9T2F12.25 "Μέσα έξω14.75 "9kVA19.1 "€5,159.16
Μετασχηματιστής SQUARE D 3T2F 208vac Wye / 120vac 3kva | AF6PNJ 1Η725 3T2F9"Μέσα έξω13.5 "3kVA14.75 "€2,603.19
Μετασχηματιστής SQUARE D 30T2F 208vac Wye / 120vac 30kva | AF7RYX 22LR50 30T2F13.5 "Μέσα έξω22 "30kVA25 "€11,802.39
SQUARE D 15T2F Transformer 15kva 3 Phase Indoor | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "Indoor14.75 "15kVA19.1 "€5,808.89
SQUARE D 15T68F Μετασχηματιστής 15kva 3-phase In / outdoor | AF9FJZ 2CM53 15T68F12 "Μέσα έξω14 4 / 5 "15kVA19 "€5,895.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SQUARE D 6T2F Transformer 208vac Wye/120vac 6kva
€3,449.25 /μονάδα